絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.3~1.5(4)
  • 0.4~2(11)
  • 0.6~3(4)
  • 1~5(13)
  • 2~10(11)
  • 3~15(9)
  • 5~25(30)
  • 10~20(5)
  • 10~50(37)
  • 10~100(5)
  • 13~67(4)
  • 20~100(38)
  • 30~140(26)
  • 40~200(27)
  • 40~280(17)
  • 60~420(10)
  • 100~500c(5)
  • 100~850(5)
  • 110~220(4)
  • 150~300(4)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(4)
ヘッド形状
ヘッド交換式(30)
ヘッド形状
メガネ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(32)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](30)
  • 9.5[3/8](43)
  • 12.7[1/2](34)
  • 19.0[3/4](27)
  • 25.4[1](11)
  • 38.1[1-1/2](5)
  • その他(18)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(5)
  • 0.02(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(23)
  • 0.1c(3)
  • 0.2(16)
  • 0.2c(2)
  • 0.25(17)
  • 0.4(2)
  • 0.5(38)
  • 0.5c(3)
  • 1(35)
  • 1.0c(4)
  • 2(32)
  • 5(19)
  • 5.0c(7)
  • 10(9)
  • 10.0c(3)
  • 20(7)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(17)
  • 140~160未満(11)
  • 160~180未満(13)
  • 180~200未満(25)
  • 200~220未満(47)
  • 220~240未満(28)
  • 240~260未満(26)
  • 260~280未満(16)
  • 280~300未満(22)
  • 300~350未満(39)
  • 350~400未満(37)
  • 400~450未満(20)
  • 450~500未満(31)
  • 650~700未満(22)
  • 800~900未満(8)
  • 900~1000未満(19)
  • 1000~1200未満(10)
  • 1200~1400未満(10)
  • 1400~1600未満(7)
主な用途
  • 一般締付作業(67)
  • 弱電関連での作業用(1)
  • 検査作業(25)
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 精密締付作業(3)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(7)
  • 車両整備や各種機械(4)
  • 過酷な作業現場(8)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
  • 付き(71)
付き
負荷方向
  • (51)
  • 左右(30)
右・左右
精度(%)
  • ±1(4)
  • ±2(1)
  • ±3(111)
  • ±4(6)
  • ±5(14)
  • ±6(4)
±1・±2・±3・±4・±5・±6
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(295)
  • KANON(中村製作所)(280)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(82)
  • DEEN(67)
  • KTC(58)
  • Wera(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(41)
  • トップ工業(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • SLOKY(スローキー)(30)
  • Pro-Auto(27)
  • イチネンTASCO(25)
  • JTC(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(279)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(31)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
    精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業その他ビットは別売りです。
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • プラスビットB 東日製作所

    プラスビットB

    東日製作所(13件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN刃形+RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    先端形状プラス適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットB 東日製作所

    マイナスビットB

    東日製作所(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    直読式トルクドライバの基本形。 締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。 左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。 置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
    用途検査、締付け用負荷方向左右
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    7,098税込7,808
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所

    モータースポーツ用トルクレンチ

    東日製作所(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
  • プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)237差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用トラスコ品番485-6350質量(kg)0.33寸法d(mm)15有効長(mm)162寸法D(mm)37寸法b(mm)11寸法h(mm)22寸法R(mm)13寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2アズワン品番65-0560-47
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
    精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • マイナスビットC 東日製作所

    マイナスビットC

    東日製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所

    DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ

    東日製作所
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド

    東日製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビットB 東日製作所

    ボックスビットB

    東日製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端形状ボックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ハードケース 東日製作所

    トルクレンチ用ハードケース

    東日製作所(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH質量(kg)0.36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用補充インク

    東日製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33精度±5%有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8トルク調整範囲(cN・m)50~100サービス分類オーダー・加工
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
    精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド

    東日製作所
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
トルクレンチ/トルクドライバー