シリコンオイル :「刃物」の検索結果
関連キーワード
10本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-S2)1本あたり価格を5%安く設定しています。シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。
トラスコ品番460-6335
材質主成分:合成油(シリコーンオイル)
色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量360mL
原液量(mL)13
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。