絞り込み
種別
ブランド
- モノタロウ(2)
- タセト(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- エスコ(4)
- イチネンTASCO(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- TRUSCO(2)
- フジキン(2)
- アックスブレーン(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- マークテック(1)
- 横河商事(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 加納商会(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リークチェック 不燃性
(40件のレビュー)¥849税込¥9341本(360mL)当日出荷配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
リークチェック
(30件のレビュー)¥649税込¥7141本(400mL)当日出荷スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
ギュッポフレックス
横河商事(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(345g)当日出荷シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
リークフォーマー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥659~税込¥725~1本(60mL)ほか当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥649~税込¥714~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
モンジュ液
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個(3.6L)当日出荷仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
ビッグブルー低温タイプ
アサダ¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
NZ14 アイG2 ガスモレテスター
横浜油脂工業(Linda)¥899税込¥9891個(250mL)当日出荷成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
ビッグブルー 詰替用
アサダ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
モンジュ液 (刷毛付き)
エスコ¥610税込¥6711個欠品中探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
モンジュ液
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(360mL)当日出荷配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
ファインバブル漏洩検査液
フジキン¥649~税込¥714~1個46日以内出荷・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出用寸法L(mm)-寸法H(mm)-接続方式-危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モレテスター
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。用途タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。トラスコ品番667-0883色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)+5~+35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性原液量(mL)189
ビッグブルー 低温タイプ 詰替用
アサダ¥14,980税込¥16,4781本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
420ml 水漏れ検査液
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
150ml オイル漏れ検査液
エスコ¥1,320税込¥1,4521本当日出荷各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
NKホーマー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,998税込¥9,8981缶(15kg)当日出荷わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。用途ガス・エアもれ検査液使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)235
発泡漏れ検査剤リークチェック
タセト¥31,980税込¥35,1781缶翌々日出荷ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
リークチェック/標準型
タセト¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガス漏れ発見 ガス漏れ部分が泡により簡単に検知できます仕様●検査の能力:1×10-4cc/secアズワン品番67-4763-54危険物の類別非危険物
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃
testo(テストー)¥279,800税込¥307,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5343ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
CO計 testo 315-4 アラーム付CO計
testo(テストー)¥97,980税込¥107,7781台21日以内出荷トラスコ品番657-3687測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100危険物の類別非危険物分解能(m/s)0.01
排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃
testo(テストー)¥62,980税込¥69,2781本19日以内出荷トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃
testo(テストー)¥269,800税込¥296,7801本21日以内出荷トラスコ品番657-5335ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP
タセト¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査容量(mL)300適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)危険物の類別非危険物
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性