33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークチェック 不燃性 モノタロウ

    リークチェック 不燃性

    モノタロウ(39件のレビュー)
    809税込890
    1本(360mL)
    当日出荷
    配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
    用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
  • ギュッポフレックス 横河商事

    ギュッポフレックス

    横河商事(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(345g)
    当日出荷
    シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
    用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
  • ガスもれ検知液 イチネンTASCO

    ガスもれ検知液

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
  • リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リークフォーマー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
    用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
  • リークチェック タセト

    リークチェック

    タセト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
    用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査正味質量(g)345成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
  • ガス漏れ検知剤”リークチェック” TRUSCO

    ガス漏れ検知剤”リークチェック”

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。
    用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
  • 漏洩検査液 ファインバブル フジキン

    漏洩検査液 ファインバブル

    フジキン
    659税込725
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
  • エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCO

    エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ

    TRUSCO
    649税込714
    1本(500mL)
    当日出荷
    吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
    用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
  • ビッグブルー アサダ

    ビッグブルー

    アサダ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
  • モンジュ液 加納商会

    モンジュ液

    加納商会(5件のレビュー)
    899税込989
    1個(100mL)ほか
    当日出荷
    使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
    危険物の類別非危険物
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個(3.6L)
    当日出荷
    仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
  • ビッグブルー低温タイプ アサダ

    ビッグブルー低温タイプ

    アサダ
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
  • 検知一番 アックスブレーン

    検知一番

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
    用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。成分界面活性剤使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)容器スプレー缶主成分界面活性剤燃性不燃性危険物の類別非危険物原液量(mL)345
  • NZ14 アイG2 ガスモレテスター 横浜油脂工業(Linda)

    NZ14 アイG2 ガスモレテスター

    横浜油脂工業(Linda)
    899税込989
    1個(250mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
  • ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660 スリーボンド

    ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1本(360mL)
    当日出荷
    配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
    用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番432-7152使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)258×20本
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • ビッグブルー 詰替用 アサダ

    ビッグブルー 詰替用

    アサダ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • リークテスターG ファインケミカルジャパン

    リークテスターG

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    ガス漏れ検知剤。 配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。 ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。 360度すべての方向に使用できます。 ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
    用途エアー配管のガス漏れ検知成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番477-8049使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)42
  • モレテスター SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モレテスター

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
    用途タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。トラスコ品番667-0883容量(mL)420使用温度範囲(℃)+5~+35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性原液量(mL)189
  • リークチェック/標準型 タセト

    リークチェック/標準型

    タセト
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    欠品中
    非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
    用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
  • プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP タセト

    プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP

    タセト
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
    用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査容量(mL)300適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)危険物の類別非危険物
  • 560000J用検査液 UVIEW(ユービュー)

    560000J用検査液

    UVIEW(ユービュー)
    4,798税込5,278
    1本(480mL)
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物
  • ガスモレ チェック UNiCON(ユニコン)

    ガスモレ チェック

    UNiCON(ユニコン)
    1,098税込1,208
    1個(360mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険物の類別非危険物
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    14,980税込16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • 排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/700mm/1000℃

    testo(テストー)
    279,800税込307,780
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-5343ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • CO計 testo 315-4 アラーム付CO計 testo(テストー)

    CO計 testo 315-4 アラーム付CO計

    testo(テストー)
    97,980税込107,778
    1台
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-3687測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100危険物の類別非危険物分解能(m/s)0.01
  • 排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-5346ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • 排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃

    testo(テストー)
    62,980税込69,278
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • 排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃

    testo(テストー)
    269,800税込296,780
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番657-5335ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000先端径(mm)14ハウジング金属危険物の類別非危険物
  • TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本 イチネンTASCO

    TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1箱
    5日以内出荷
    TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • ガスもれ検査スプレー 新和産業

    ガスもれ検査スプレー

    新和産業
    2,498税込2,748
    1本(360mL)
    4日以内出荷
    漏れ部分を泡スプレーで検知 逆さまでも使用可能
    内容量(mL)360危険物の類別非危険物
  • 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型 マークテック

    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    マークテック
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • 発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX タセト

    発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX

    タセト
    32,980税込36,278
    1缶
    当日出荷
    空気、都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因になるハロゲン化物、硫化物は使用していません。本液は、濃縮型で10倍に水で希釈して使用します。
    トラスコ品番346-9319透明使用温度範囲(℃)5~50容量(g)4000危険物の類別非危険物

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ガス漏れ検知スプレー
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
ガス漏れ検知スプレー 【通販モノタロウ】 検査剤スプレー/探傷剤スプレー