絞り込み
色
  • ブルー系ブルー系(4)
  • ホワイト系ホワイト系(2)
  • 透明(クリア)透明(クリア)(1)
塗料/除去剤
  • ケガキ用塗料(6)
  • ケガキ除去剤(5)
種別
  • ケガキ用塗料(5)
  • 洗浄液(1)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(2)
  • JTC(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(2)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • ナカタニ(1)
  • ホーセイ(5)
  • マークテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • アオタック50 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック50

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(50mL)
    当日出荷
    ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
    用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 白ペンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    白ペンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー色白分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 青ニススプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニススプレーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに色青使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • アオタック500 詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック500 詰替用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(500mL)
    当日出荷
    ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニスジョキョザイS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニスジョキョザイS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    ●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当
    用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 白ペンスプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    白ペンスプレーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
    用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 青ニス除去剤S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。
    分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • アオタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    精密ケガキ用塗料。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。) 機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に。
    仕様●使用温度範囲:常温●内容量(mL):50●色:ブルー●仕様:PRTR非該当/有機則該当危険等級Ⅱアズワン品番68-0496-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(15L)
    5日以内出荷
    ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
    用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • アオニスジョキョザイ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオニスジョキョザイ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(15L)
    5日以内出荷
    分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性

『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ塗料/除去剤