「色」から絞り込む
一時防錆剤(水置換型)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
水切り性能が抜群に優れます。溶剤タイプであらゆる金属に適応します。中期~長期防錆に対応します。原液で使用します。浸漬タイプです。
用途各種金属部品の水切り用途として。主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。トラスコ品番471-2684色微乳白透明タイプ洗浄剤使用温度範囲(℃)10~40容量(L)18主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸比重0.78(原液、25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります
一時防錆金ニス三精塗料工業税込¥27,478¥24,980
一時防錆金ニス三精塗料工業税込¥14,278¥12,980
サビチェンジユニテック税込¥131,978¥119,980