絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • 和信ペイント(45)
  • 大阪塗料工業(44)
  • アサヒペン(39)
  • カンペハピオ(30)
  • リボス(30)
  • 和信化学工業(23)
  • 大谷塗料(22)
  • ニッペホームプロダクツ(21)
  • 吉田製油所(18)
  • サンデーペイント(16)
  • アールジェイ(15)
  • オスモカラー(14)
  • 大阪ガスケミカル(12)
  • エスコ(11)
  • 玄々化学工業(11)
  • 大日本木材防腐(10)
  • シッケンズ(9)
  • PROST's(9)
  • 色イエロー系(3)
  • 色カーキ系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(7)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(3)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(5)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(3)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(4)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(6)
水性・油性
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ウレタンニス ロックペイント水性ウレタンニスロックペイント(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ロックオイルステイン ロックペイントロックオイルステインロックペイント(21件のレビュー)
819税込901
1缶(350mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)仕様ツヤなしタイプ油性木部着色剤乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40主な用途屋内木部・木製品希釈剤ペイントうすめ液危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0(通常不要)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ロック水性ニス ロックペイントロック水性ニスロックペイント(15件のレビュー)
519税込571
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ロック水性ステイン ロックペイントロック水性ステインロックペイント(7件のレビュー)
539税込593
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)仕様ツヤなし種別水性タイプ顔料系木部着色剤分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐候
防腐・防虫ステイン ロックペイント防腐・防虫ステインロックペイント(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ナフタデコール ロックペイントナフタデコールロックペイント
26,980税込29,678
1缶(16L)
3日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防使用場所屋外用特性耐久塗布面積(m2/缶)170~280主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)6(20℃)半硬化乾燥時間(時間)6(20℃)塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08危険物の性状非水溶性
水性防腐・防虫ステイン ロックペイント水性防腐・防虫ステインロックペイント(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ウレタン床用ワニス ロックペイントウレタン床用ワニスロックペイント(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
クリヤーラッカー ロックペイントクリヤーラッカーロックペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。 水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)特性耐水、速乾乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60主な用途希釈剤ラッカーうすめ液塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L希釈率(%)40~50油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8危険物の性状非水溶性
木部 弾性用 硬化剤 ロックペイント木部 弾性用 硬化剤ロックペイント
8,498税込9,348
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級使用場所屋外希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
ウッド クリヤー ロックペイントウッド クリヤーロックペイント
9,898税込10,888
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニス/ツヤだし/ステイン