絞り込み
色
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(2)
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • 大谷塗料
  • BAN-ZI(3)
  • アサヒペン(27)
  • アトムハウスペイント(3)
  • アールジェイ(4)
  • オスモカラー(6)
  • カンペハピオ(18)
  • ケミプロ化成(6)
  • サンデーペイント(13)
  • ターナー色彩(4)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • ロックペイント(7)
  • 吉田製油所(9)
  • 和信ペイント(25)
  • 和信化学工業(6)
  • 大阪ガスケミカル(8)
  • 大阪塗料工業(3)
  • 太田油脂(3)
  • 玄々化学工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VATON 大谷塗料

    VATON

    大谷塗料(13件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1缶(0.6kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
    用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部塗布方法刷毛→拭き取り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8以上使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
  • 水性VATON 大谷塗料

    水性VATON

    大谷塗料(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1缶(0.8kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
    主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途木乾燥時間(時間)4以上使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性速乾、耐候標準塗布量(g/m2)50以下
  • 優良シケラックニスH 大谷塗料

    優良シケラックニスH

    大谷塗料(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 水性VATONトップクリヤー 大谷塗料

    水性VATONトップクリヤー

    大谷塗料(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
    乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
ニス/ツヤだし/ステイン