絞り込み
ブランド
  • リボス
  • 和信ペイント(45)
  • 大阪塗料工業(44)
  • アサヒペン(39)
  • カンペハピオ(29)
  • 大谷塗料(22)
  • ニッペホームプロダクツ(21)
  • 吉田製油所(18)
  • サンデーペイント(16)
  • アールジェイ(15)
  • オスモカラー(14)
  • 大阪ガスケミカル(12)
  • 和信化学工業(12)
  • エスコ(11)
  • 玄々化学工業(11)
  • ロックペイント(10)
  • 大日本木材防腐(10)
  • PROST's(9)
  • BRIWAX(7)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(24)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 室内床(3)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(4)
  • 木部(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • 導電(4)
  • 耐候(4)
  • 防水・耐水(6)
導電・耐候・防水・耐水
主成分
  • その他(15)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボス266アルドボス リボスリボス266アルドボスリボス(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1缶(750mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤特性耐水比重0.83g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木、床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス270カルデット リボスリボス270カルデットリボス
8,590税込9,449
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
リボス375ビボス リボスリボス375ビボスリボス(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤使用場所屋内用特性静電気防止比重0.84g/mL主な用途危険等級乾燥時間(時間)2~4危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス244クノス リボスリボス244クノスリボス
8,990税込9,889
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)使用場所屋内用特性防水、撥水比重0.89g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス279タヤ リボスリボス279タヤリボス
8,990税込9,889
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ使用場所屋内外兼用特性耐水、耐候比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス221ドノス リボスリボス221ドノスリボス
19,980税込21,978
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。クリア成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
リボス261デュブノ リボスリボス261デュブノリボス
7,990税込8,789
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。 幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
クリア成分アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤比重0.84g/mL(20℃)引火点(℃)65以上主な用途希釈剤うすめ液 スバロス(No.222)危険等級乾燥時間(時間)1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量15m2/L(無希釈)危険物の性状非水溶性
リボス264メルドス リボスリボス264メルドスリボス
8,998税込9,898
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷
内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤特性耐水主な用途木床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス265メルドスアレルギー リボスリボス265メルドスアレルギーリボス
7,698税込8,468
1缶(750mL)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス280カルテッドアレルギー リボスリボス280カルテッドアレルギーリボス
11,980税込13,178
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス292スバロスアレルギー リボスリボス292スバロスアレルギーリボス
4,598税込5,058
1缶(500mL)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス303ビロ リボスリボス303ビロリボス
5,998税込6,598
1缶(200mL)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス305ビロアレルギー リボスリボス305ビロアレルギーリボス
8,998税込9,898
1缶(375mL)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス315グレイボ リボスリボス315グレイボリボス
9,590税込10,549
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
クリア成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ使用場所屋内用特性静電気防止使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布など比重0.92g/m2引火点(℃)60以上粘度1.38dPa.s(20℃)主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス317グレイボアレルギー リボスリボス317グレイボアレルギーリボス
8,998税込9,898
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス340ボディオス リボスリボス340ボディオスリボス
4,598税込5,058
1缶(500mL)ほか
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス400デュフロン白 リボスリボス400デュフロン白リボス
14,980税込16,478
1箱(50mL×10缶)
3日以内出荷
室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。 使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。 着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
ホワイト成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド使用場所屋内用特性静電気防止比重1.46g/cm3主な用途モルタル、紙、コンクリート危険物の類別非危険物
リボス408グラバ リボスリボス408グラバリボス
12,980税込14,278
1缶(2.5L)ほか
3日以内出荷
安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装比重0.96g/mL希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)危険物の性状非水溶性
リボス410ウラ リボスリボス410ウラリボス
16,980税込18,678
1缶(2.5L)
3日以内出荷
デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。 非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。 スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
成分土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水比重1.1~1.3g/mL(色により異なる)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m2程度(1回塗り)乾燥時間24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合)危険物の性状非水溶性
リボス465ナチュラルプラスター リボスリボス465ナチュラルプラスターリボス
25,980税込28,578
1缶(10L)
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス513ドモ リボスリボス513ドモリボス
7,398税込8,138
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス535ラボ リボスリボス535ラボリボス
4,698税込5,168
1缶(200g)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス551ラティス リボスリボス551ラティスリボス
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス559グラノス リボスリボス559グラノスリボス
3,998税込4,398
1缶(250mL)
3日以内出荷
室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン使用場所屋内用特性静電気防止使用方法使用する道具はハケ・布など塗り面積(m2)55(原液)主な用途危険物の類別非危険物
リボス623デュロ リボスリボス623デュロリボス
21,980税込24,178
1缶(10L)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス626メノス リボスリボス626メノスリボス
5,698税込6,268
1缶(375mL)ほか
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リボス629ビンド リボスリボス629ビンドリボス
4,998税込5,498
1缶(125mL)ほか
3日以内出荷
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
リボス674アメロス リボスリボス674アメロスリボス
12,980税込14,278
1箱(50mL×10缶)
3日以内出荷
弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。比重1.18g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
リボス710キュロス リボスリボス710キュロスリボス
4,998税込5,498
1缶(500mL)
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リボス740バスコ リボスリボス740バスコリボス
21,980税込24,178
1缶(2.5L)
3日以内出荷
クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニス/ツヤだし/ステイン