絞り込み
ブランド
  • 竹林化学工業
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 神東塗料(40)
  • ロックペイント(37)
  • 日本特殊塗料(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • 関西ペイント(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 室内床(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(4)
  • 色シルバー系(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(3)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(5)
その他・耐久・耐摩耗・耐候・速乾・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(5)
室内床(1)
タケトップ 竹林化学工業タケトップ竹林化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。比重1.5(20℃)塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り)主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
タケシール #400プライマー 竹林化学工業タケシール #400プライマー竹林化学工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一液速乾性のため、取り扱いと作業性に優れます。 モルタル・コンクリート・スレートなど、無機質の素材への浸透力に優れ、内部深く浸透することで、表面部分の強度を内部から改善し、密着力の強化と共に、外気や水分の浸入を防ぎます。 MDI 系ウレタン樹脂の採用により、高い接着強度と耐水性を確保しました。 上塗り可能時間が長いため、密着不良による事故の発生が起き難くなっています。
用途屋上・ベランダ防水工事の下塗りで、下地がモルタル面の場合。ウレタン防水材・ウレタン床材を再度塗り重ねる場合の下塗り。主な用途屋上、ベランダ特性耐水、速乾危険等級乾燥時間(時間)1~2(25℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.5
タケシール AQ層間プライマー 竹林化学工業タケシール AQ層間プライマー竹林化学工業
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
イヤな溶剤臭はしません。 下地塗膜との優れた密着力を発揮します。 水性防水塗膜はもちろん、ウレタン塗膜の上にもよい密着性を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 塗装用具のお手入れも簡単です。
特性防水適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー危険物の類別非危険物不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ塗付量(kg/m2)0.1
タケシール AQトップ 竹林化学工業タケシール AQトップ竹林化学工業
3,598税込3,958
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。 丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。 指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。 キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。 特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。 優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。
特性耐摩耗、速乾主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃)危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
タケシール #3000トップコート 竹林化学工業タケシール #3000トップコート竹林化学工業
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。 ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。 平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。 またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。
用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。特性耐候主な用途屋内床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2~0.3
タケトップ Pカラー 竹林化学工業タケトップ Pカラー竹林化学工業
6,398税込7,038
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候主成分特殊顔料(無公害顔料)主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗布量30~40m2(2回塗り・15kg)塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
シルバートップ 竹林化学工業シルバートップ竹林化学工業
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
1液性ウレタン系の非歩行用の暴露用保護化粧材です。 ウレタン防水材2類規格(カーボンウレタン黒系)ゴムシート類黒系の防水層劣化防止用として、開発された商品です。 塗膜は柔軟性で伸びが有り、夏・冬での下地の伸縮にも充分追従し、太陽光線を反射して黒色防水材の蓄熱劣化を防止します。
特性防水シルバー危険等級乾燥時間(時間)24(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.25(1回塗り)
タケシール AQモルタルプライマー 竹林化学工業タケシール AQモルタルプライマー竹林化学工業
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。 塗装用具のお手入れも簡単です。
適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー危険物の類別第四類不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
下地材/プライマー/シーラー