絞り込み
ブランド
  • ソーワテクニカ
  • タバタ(畜産)(94)
  • 未来のアグリ(56)
  • タバタ(Tabata)(27)
  • Little Giant(19)
  • ライフテースト(9)
  • 工進(6)
  • USIMO(6)
  • 藤原製作所(4)
  • 丸三(4)
  • Heiniger(4)
  • エムエフ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フルタ電機(2)
  • メトロ電気工業(2)
  • ニチバン(1)
  • 金象印(1)
  • 小泉製麻(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ

    DCファン専用 らくらくコントローラ

    ソーワテクニカ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN
    用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 農事用送風機 ソーワテクニカ

    農事用送風機

    ソーワテクニカ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ・羽根デュアルゾーンブレード、洗えるウォッシャブルDCモータ、最適な形状に設計されたダクトの搭載で、消費電力を大幅に作戦!。・羽根にステンレス、モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し、高耐食。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。・別売のらくらくコントローラーで、より細かな運転制御を実現。
    用途農事用の送風機です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)240電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
  • 畜産用送風機 ソーワテクニカ

    畜産用送風機

    ソーワテクニカ
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    ・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下。・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。
    用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
  • DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ

    DCファン専用 らくらくコントローラ

    ソーワテクニカ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。4つのツマミによる自動運転設定操作。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN
    用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
酪農・畜産資材・動物用品