絞り込み
ブランド
- ソーワテクニカ
- タバタ(畜産)(94)
- 未来のアグリ(56)
- タバタ(Tabata)(27)
- Little Giant(19)
- ライフテースト(9)
- 工進(6)
- USIMO(6)
- 藤原製作所(4)
- 丸三(4)
- Heiniger(4)
- エムエフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フルタ電機(2)
- メトロ電気工業(2)
- ニチバン(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)

DCファン専用 らくらくコントローラ
ソーワテクニカ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
農事用送風機
ソーワテクニカ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷・羽根デュアルゾーンブレード、洗えるウォッシャブルDCモータ、最適な形状に設計されたダクトの搭載で、消費電力を大幅に作戦!。・羽根にステンレス、モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し、高耐食。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。・別売のらくらくコントローラーで、より細かな運転制御を実現。用途農事用の送風機です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)240電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
畜産用送風機
ソーワテクニカ¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下。・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
DCファン専用 らくらくコントローラ
ソーワテクニカ¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。4つのツマミによる自動運転設定操作。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
『酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 酪農・畜産資材