絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- BAHCO(バーコ)(11)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- KTC(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- DEEN(4)
- ANEX(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

SDSシャンク ワンタッチアダプター
JOB Master(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
ハンマードリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ソケットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5軸(mm)6.35
狂研六角軸インパクトアダプタ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm
BOSCH(ボッシュ)1個取扱停止中ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク8.7mm
(1/4SQ)ソケットアダプター
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15差込角(inch)1/4
パワーチェンジSDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)
電ドル用ソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。軸径(Φmm)6.35摘要ソケット用首振角度(°)30
超剛鍛ミラーソケット10本組
ベッセル¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入りセット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。トラスコ品番396-2628全長(mm)70差込角(mm)6.35(軸ビット)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
パワーチェンジ六角軸シャンク11mm
BOSCH(ボッシュ)1個取扱停止中ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク11mm
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL72ギアセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Z-EAL72ギアリペアキットです。適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
六角軸電ドルリベッタ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。リベットの締結作業が力いらずで、素早くできる。用途アルミ製ブラインドリベットの締結に。
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。トラスコ品番449-8895材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)161対辺寸法(mm)22軸(mm)6.35対辺6角
SDSシャンクアダプター
H&H¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
カプラ式パワフルジョイント キャップ付
モトコマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃とトルクに強いプロ仕様です。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
カプラ式アダプター
モトコマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
1/4SQ電動ドライバー用ソケットアダプター
マタドール(MATADOR)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電動ドライバー用。全長(mm)50質量(g)15六角対辺(mm)6.35ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5差込角(DR)1/4”
3PCS ソケットアダプター
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セットセット内容3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。トラスコ品番308-0463質量(g)70寸法L(mm)42寸法D(mm)22差込角(sq.)凹9.5×凸12.7
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
ビットスルーソケットアダプター 電動用
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
軽天Wソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35















![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)