絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- BAHCO(バーコ)(11)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- KTC(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- DEEN(4)
- ANEX(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

軽天Wソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)
[ハンガーボルト用]電ドルソケット
エスコ¥1,630~税込¥1,793~1個翌日出荷ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
インパクト用アダプター
エーエスダブリュー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットの使用が可能です。ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。材質工具鋼全長(mm)50軸(mm)6.35
ソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPB
FACOM¥44,980税込¥49,4781個73日以内出荷セットの範囲:3mm~11mm 取り外し不可能なビット 損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ用途ソケットヘッドセットセット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm質量(kg)5.5仕上ブライトクローム仕上
インパクト用ソケットアダプター NA
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番859-1894
全ネジソケットアダプター
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に質量(g)115六角対辺(mm)17アズワン品番64-3669-98適応ねじ径W3/8”(3分)RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8
電動ドライバー用ロングユニバーサルアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
差替式ソケット交換用ビット2本組
MUST TOOL¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷使いやすい長さのダブルソケット専用ビット。 特殊鋼を使用しているので折れにくい。 通常の(+)No.2ドライバービットとしても使用。サイズ(mm)55
3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト
WILLIAMS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64差込角(mm)9.5軸長(mm)6.35
ドライバービット ソケットアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥179税込¥1971本当日出荷から3日以内出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。RoHS指令(10物質対応)対応





![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)