12Vモンキー/ゴリラノーマルフレーム用。
A2017材のアルミ材から総削り出しで製作しています。車体への取り付け固定ボルト本数を増やすことで、
従来品よりさらに車体の剛性アップ、ドレスアップになります。連結部分はノックピン加工を施しており、せん断方向への強度を上げています。
メーカー製モンキー用スタンドホルダー、モンキー用エンジン補強プレートとの同時装着が可能です。
大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。
高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。
またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。
新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。
メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。
●ネック角度: 24 度
ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。
品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。
品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。
サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)
●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)
※タンデム不可
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)
※スタンドホルダーが必要です。
(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)
※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。
NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。
バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。
通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。
※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。
フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。
(通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです)
フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。
(NEROフレーム専用ロゴ入り)
メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。
バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。
●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
●ネック角度25度
●ゴリラタンク使用可能。
●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。
●ハンドルロック使用可能。
●純正サイドカバー使用可能。
※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入しておりません。
※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。
またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。
※バッテリーケースは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
この フレームが描く、そのシンプルながらもキレイな曲線は、今までのアルミフレームのデザインとは一線を画します。
モンキーフレームの設計をすべて見直し、10 インチ、12 インチカスタム車に最適な設計になっています。
フレーム仕様:
ネック角度を23.5度に設定・・・NSF100(23.36度) と近似値にすることでスポーティーな走りを実現します。
(モンキー純正は25度)
ネック長を30mm 延長・・・12 インチ化を施してもタイヤとエンジンのクリアランスを確保します。
ピボット位置を10mm 変更・・・スイングアームピボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果を得ています。
エンジン搭載位置変更可能・・・純正と同じ位置と、7mm オフセットさせた位置の2種類が選べます。
(7mmオフセットさせることでNSR ホイールやワイドホイール化の際にオフセットスプロケットが必要ありません)
ツインショック、モノショック仕様の2種類に対応・・・モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります
GC-019MNKフレームのモノショック仕様は、ショックマウント位置が異なるため、従来のモノショックスイングアームは使用できません。
サスペンション取り付け位置の変更・・・ツインサスの場合、上側サスペンション取り付け位置を純正フレームと同じ位置のほか、91mm後方位置が選択できます。後方に変更することでロングスイングアームを装着した場合に、短いサスペンションを立てて装着することができ、サスペンションの機能を損ないません。
※アルミバッテリーケースが付属します。
※ハンドルロック可
※ノーマルリアフェンダーは使用不可
※こちらのフレームにはベアリングレースは付属しません。別途オプションが必要です。
ダウンドラフトキャブレター(TDMR32)の装着確認ができました(マニホールドはキタコ製を使用)
オプションのオイルキャッチタンク仕様ですと、ニップルの位置変更が必要となります(要相談)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長
材質ブラックアルマイト仕上げ
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度
5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。
エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。
純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。)
専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム質量(kg)5.2
1本
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ネック長をノーマルよりも30mm長くすることで、オフセット55のステムキットを使用せずに12インチホイールの装着が可能です。各部分の肉厚やデザインなどを1から見直し、剛性を確保しながらフレーム延長を実現しています。フレーム重量5.9kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せずNSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
既存の39984GC-017フレームは30mmネックが伸びていますが、このタイプSはノーマル長で製作しています。フレーム重量5.4kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せず、NSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
モンキー125用アルミビレットフレーム。ディメンションは純正と同一。外装、ハーネスなどそのまま装着可能。材質はA2017ジュラルミンを使用、シートレールは7N01材を使用
適合車種モンキー125(JB03)(JB05)
1セット
¥379,800
税込¥417,780
62日以内出荷
12Vモンキー用のアルミ製ダウンチューブです。車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。 ゴリラにも装着確認が取れています。メーカースタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
楕円パイプ(32mm×22mm)を使用したダウンチューブ。ヘッドパイプ後端からエンジンマウント(フレーム下部)をつなぐレイアウトを採用。車体のドレスアップに最適です。
適合車種GROM(JC92)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
フレームの剛性アップと共に、ドレスアップにもなります。純正アップマフラーまたは社外ダウンマフラー( 1)との同時装着可能です。また、メーカー製ビレットオイルクーラーとの同時装着もできます。(ただし、7段までです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
『外装系』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。