絞り込み
幅(mm)
- 910(1)
- 1000(6)
ブランド
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(1)
- テラモト(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 自然応用科学(1)
- PAEグローバル(1)
長さ(mm)
- 1000
- 13(1)
- 30(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 325(1)
- 340(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2000(10)
- 2200(1)
- 3000(7)
- 5000(30)
- 10000(52)
- 15000(1)
- 20000(30)
- 25000(3)
- 30000(10)
- -(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
人工芝のロールとは、芝草のような外観や弾力性を再現したマット資材です。ポリプロピレンやビニル系素材による表層と、合成ゴムによる裏打ちからできています。美観を損なわず、足元の安全性や快適性を確保できるのが特徴。そのため清掃活動や工事現場の通路、屋内施設のディスプレイまで、活用の場は幅広いです。製品には屋外使用に向く耐候性に優れたものや、屋内でも安心して使用できる防炎性能をもつもの、芝草らしい色や質感にこだわったものなど、さまざまな種類があります。使用する場所や目的、期間を考慮して適切な商品を選びましょう。
「幅(mm)」から絞り込む
910(1)
1000(6)

防草人工芝
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷から3日以内出荷【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)厚さ(mm)30パイル長(mm)30
防炎防草人工芝
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷【防炎認証】天然芝のようなリアル感を追求し、日本防炎協会が認定した防炎性能を持つ防炎防草人工芝です。屋内、屋外どちらでも使用できます。日本防炎協会防炎試験による防炎性能認定、防炎ラベル付きの安心品質です。材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン、ベース(バッキング剤):EVA、基布:ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタラートパイル長(mm)30丈(mm)【芝】30(±2)
遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981ロール翌日出荷猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)30材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻
PAEグローバル¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30幅(mm)1000タイプレギュラータイプ長さ(m)1材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:100~350材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布)パイル長(mm)30幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ
YAMAZEN(山善)¥5,298税込¥5,8281ロール5日以内出荷ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR幅(mm)1000色グリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:3.5パイル長(mm)35幅(m)1
リアル人工芝 C-1025
テラモト¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷ボリュームたっぷりで天然芝そっくりなスタンダードタイプ。保育園の園庭、商業施設などあらゆるシーンにおすすめです。用途人工芝材質表面:ポリエチレン(直毛糸)・ポリプロピレン(縮毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング質量(kg)17.5寸法(m)規格サイズ:1×10乱パイル長(mm)25アズワン品番64-6405-74