絞り込み
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
ブランド
- パオック
- アルミス(7)
- ナカトミ(1)
- ゴールデンスター(1)
- GREEN ART(1)
- みのる産業(1)
- YARD FORCE(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
300~400未満(1)

家庭用充電式耕うん機 往楽くん
パオック¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)刃径(Φmm)180(4枚刃)騒音値(dB)91バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410回転速度(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)4材質(樹脂部)ABSモーター電圧(V)DC18充電時間(時間)4耕うん幅(mm)355
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック
パオック¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃
パオック¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
家庭用電動耕うん機 耕楽くん
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42