絞り込み
容量(L)
- 20
- 36(5)
- 40(3)
- 41(4)
- 50(2)
- 54(5)
- 55(1)
- 58(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 83(4)
- 110(5)
- 130(1)
積載荷重(kg)
- 100(2)
ブランド
- 浅香工業(2)
「容量(L)」から絞り込む
20
36(5)
40(3)
41(4)
50(2)
54(5)
60(2)
80(2)
83(4)
110(5)

一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)
浅香工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ
浅香工業(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39