絞り込み
容量(L)
  • 20(2)
  • 36(5)
  • 40(1)
  • 41(2)
  • 50(1)
  • 54(4)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 110(2)
積載荷重(kg)
  • 100
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 250(2)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • ヨドノ(6)
  • 浅香工業(4)
  • CuboRex(3)
  • エスコ(2)
  • アルインコ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • 昭光物産(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
20(2)
36(5)
40(1)
41(2)
50(1)
54(4)
58(1)
75(1)
80(2)
110(2)
  • 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
    用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
  • 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
    用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
  • 金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 3才 深型 プロ

    浅香工業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
  • 金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 2才 浅型 プロ

    浅香工業(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
  • 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ

    1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
  • ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 手押し二輪車

    ヨドノ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    積載荷重(kg)100
  • アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 プラバケット付

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • コン助 長谷川工業

    コン助

    長谷川工業
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    扱いやすい平台一輪車
    材質アルミ本数(タイヤ数/本)1タイヤタイプ13×3Nノーパンク最大使用荷重(kg)100
  • アルミ製台車 アルインコ

    アルミ製台車

    アルインコ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
    積載荷重(kg)100全高(cm)69
  • アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
  • 3才二輪車 空気入 ヨドノ

    3才二輪車 空気入

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)14.5容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才二輪車空気入使用車輪330Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
  • アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 深型バケットタイプ

    HARAX(ハラックス)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
    全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • 2才一輪車 ノーパンク ヨドノ

    2才一輪車 ノーパンク

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)12積載荷重(kg)100使用車輪360Φノーパンク
  • 2才二輪車 空気入 ヨドノ

    2才二輪車 空気入

    ヨドノ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)12.5容量(L)積載:36積載荷重(kg)100呼称2才二輪車空気入使用車輪360Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
  • 一輪車用ノーパンクタイヤ 昭光物産

    一輪車用ノーパンクタイヤ

    昭光物産
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
    材質発泡ゴム軸径(Φmm)16質量(kg)3.3シルバー積載荷重(kg)100寸法(Φmm)350
  • 一輪車(グリーン) エスコ

    一輪車(グリーン)

    エスコ(1件のレビュー)
    30,500税込33,550
    1個
    当日出荷
    仕様エアー入りタイヤエスコ品番EA520DB材質スチール製グリーン積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545把手幅(mm)380
  • コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり CuboRex

    コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり

    CuboRex
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    農業用などに使われるコンテナの運搬に最適なアルミ製の電動台車です。狭い農道や通路も通路もすいすい通れる軽量でスリムな車体を作りました。
    用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0305最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
  • 電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり CuboRex

    電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり

    CuboRex
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    組み立て済みなので届いてすぐに使えます。重たい運搬作業はこれからは電動台車におまかせしましょう。
    用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0303最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
  • 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex

    一輪車電動化キット E-cat Kit2

    CuboRex
    95,980税込105,578
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
    用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
  • アルミ1輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ1輪車

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。材質本体:アルミ合金、バケット:PE長さ(mm)1210幅(mm)535高さ(mm)610容量(L)約58均等荷重(kg)100
  • アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製運搬車

    HARAX(ハラックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
  • 3才一輪車 ノーパンク ヨドノ

    3才一輪車 ノーパンク

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
  • 一輪車 空気入 ヨドノ

    一輪車 空気入

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    積載荷重(kg)100使用車輪360Φ空気入
  • 植木用一輪車 HARAX(ハラックス)

    植木用一輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
    全長(mm)1800質量(kg)6.9積載荷重(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)810ハンドル幅(mm)520
  • アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
    全長(mm)1385質量(kg)9.3容量(L)約80全幅(mm)660積載荷重(kg)100全高(mm)660ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)860材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • アルミ一輪車 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 ブレーキ付

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
    全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

一輪車