絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- アルインコ(4)
- 昭和ブリッジ販売(3)
- TRUSCO(3)
- RAVENDO(3)
- 石川製作所(1)
- 内田洋行(1)
- SECO(セコ)(1)
- 長谷川工業(1)
- 花岡車輌(1)
- ピカコーポレイション(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 本宏製作所(1)
- KAISER[物流用品](1)
- 朝霧機器(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- リビングアウト(Living Out)(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
50(1)
125(1)
150(1)
250(1)
300(1)

運搬車 (メッシュカゴ付き)
エスコ¥31,600税込¥34,7601台翌日出荷両サイドのメッシュパネルは取外し可能。質量(kg)18.2車輪径(Φmm)125 (ゴム車)対辺(mm)取付六角ナット:12・14床面高さ(mm)195押手高さ(mm)870荷台寸法(mm)900×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)250
運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)
エスコ¥28,400~税込¥31,240~1台翌日出荷から翌々日出荷ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
ストレージケース用キャリー
エスコ¥37,900税込¥41,6901個当日出荷荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)
エスコ¥33,600税込¥36,9601個翌日出荷アルミ合金製。 持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。 入数は1台入りになります。エスコ品番EA520FG-2質量(kg)5.2車輪径(Φmm)170高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム全幅(mm)488均等荷重(kg)125荷台寸法(mm)320×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765材質(荷台)アルミ合金
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756