絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(35)
- エム・あい(100)
- 松下車輌産業(45)
- HARAX(ハラックス)(44)
- フジ(42)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(23)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る

605x1160mm ポータブルカート(6輪式)
エスコ(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801個当日出荷エスコ品番EA520CA-1幅(mm)350質量(kg)14車輪径(Φmm)165×6個材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45奥行(mm)355全幅(mm)610全高(mm)1155耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)355×350材質(荷台)スチール
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
エスコ(1件のレビュー)¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
エスコ¥32,300税込¥35,5301台当日出荷仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
ハンディ-カート (段差用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781台翌日出荷車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
ベンディングマシントラック
エスコ¥114,100税込¥125,5101台翌々日出荷ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
ドラムスリング
エスコ¥24,700税込¥27,1701台翌々日出荷55ガロンドラム缶用。クローズドドラムとオープンヘッドドラムを水平に持ち上げられます。スリングベルトにフィットしやすいデザインのD環付き。適合サイズ:200Lまでのドラム缶。材質スチール質量(kg)2.2使用荷重(kg)450折りたたみ寸法(mm)57×50×457(H)
20"ノーパンクタイヤ
エスコ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)
[EA520DB-1用] グリップ
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個翌日出荷[EA520DB-1用]グリップ仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
250kg ドラム缶キャリー
エスコ¥85,000税込¥93,5001台3日以内出荷ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)
エスコ¥7,850税込¥8,6351台当日出荷製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)
エスコ¥104,100税込¥114,5101台当日出荷仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
運搬車 (メッシュカゴ付き)
エスコ¥31,600税込¥34,7601台翌日出荷両サイドのメッシュパネルは取外し可能。質量(kg)18.2車輪径(Φmm)125 (ゴム車)対辺(mm)取付六角ナット:12・14床面高さ(mm)195押手高さ(mm)870荷台寸法(mm)900×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)250
運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)
エスコ¥28,400~税込¥31,240~1台翌日出荷から翌々日出荷ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
ハンディーカート
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
エスコ¥21,300税込¥23,4301台翌日出荷。ペール缶を移動させるキャリーになります。仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
電動運搬車(階段用)
エスコ¥334,600税込¥368,0601台翌日出荷角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
ドラム缶リフター
エスコ¥54,900税込¥60,3901台当日出荷スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg![[EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522496-220412-02.jpg)
[EA520WD-2・-5用] 液体受けセット
エスコ¥16,400税込¥18,0401台翌日出荷プラスチック吸収パン付 セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収 スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチール
200kg ハンドトラック(12輪式)
エスコ¥125,700税込¥138,2701台翌日出荷★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
ストレージケース用キャリー
エスコ¥37,900税込¥41,6901個当日出荷荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
895x580mm/400kg 運搬車
エスコ¥51,500税込¥56,6501台当日出荷仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。質量(kg)13.4色ブルー車輪径(Φmm)125(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)200押手高さ(mm)924荷台寸法(mm)895×580車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン








![[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727907-210510-02.jpg)




![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)










![ハンドトラック[プロパンボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470760-260624-02.jpg)
![ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468818-251023-02.jpg)
![ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468809-260703-02.jpg)



![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)


![[EA520DB-30用]交換用タイヤ EA520DBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312375-260724-02.jpg)


![ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142090-260724-02.jpg)

![[EA520WD-11用] 替吸収材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522505-220412-02.jpg)
![[EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522496-220412-02.jpg)
![[EA520WB-9用] 補助輪 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522487-220412-02.jpg)