絞り込み
エコロジープロダクト
油圧プーラーとは、車の整備の際に使われる、ものを引っ張るための油圧式の工具。2本爪とより安定度の良い3本爪のプーラーがあり、ギヤやプーリーを油圧の力で簡単に引き抜くことができます。100mlの油圧式から500mlの油圧式まで種類はさまざまです。油圧プーラーセットは、グリップ付きのラチェットレンチが付属品として付いています。アーム式自動調心機能付きの油圧引き抜き工具は、大形軸受けなどの軸に固く組まれている部品を取り出す際に有効です。
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
エナパック¥699,800~税込¥769,780~1組ほか61日以内出荷爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
シンクグリッププーラー
エナパック¥899,800税込¥989,7801台22日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
油圧式プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥179,800~税込¥197,780~1セット翌日出荷2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
油圧式プーラー
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
油圧式オートグリッププーラー ロング
KUKKO(クッコ)¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー
KUKKO(クッコ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥389,800税込¥428,7801セット翌日出荷セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
エナパック フランジスプレッダー
エナパック¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
エナパック プーラーセット
エナパック¥449,800~税込¥494,780~1個61日以内出荷難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用
日平機器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
3本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から6日以内出荷サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
パワージャッキ用ギヤプーラ
大阪ジャッキ製作所¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート
NTN(エヌティーエヌ)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONS最大径(Φmm)B:280RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット
NTN(エヌティーエヌ)¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
NTN(エヌティーエヌ)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応