13ページ目: 配管カッター

配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
858件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ベアリング付き。
用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
RBチューブカッタ REX(レッキス工業)RBチューブカッタREX(レッキス工業)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1丁
翌日出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20全長(mm)185質量(g)200適合替刃9029-01
9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用) KNIPEX(クニペックス)9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用)KNIPEX(クニペックス)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス)9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)KNIPEX(クニペックス)
18,980税込20,878
1丁
翌日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)ブレード長さ(mm)25全長(mm)210質量(g)332基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用)KNIPEX(クニペックス)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ブレード用スペアロックピン。
質量(g)3
9023-01E01 替刃(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)9023-01E01 替刃(9023-01BK用)KNIPEX(クニペックス)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
両面スペアブレード。
質量(g)6
9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組KNIPEX(クニペックス)
2,898税込3,188
1組
当日出荷
名称ブレードサイズ(mm)27×11質量(g)8
9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用) KNIPEX(クニペックス)9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用)KNIPEX(クニペックス)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
質量(g)7
9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256切断能力(Φmm)6~76質量(g)950
246-6 トウカンカッター RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッターRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
E-2660-X チェーン アッセン RIDGID(日本エマソン)E-2660-X チェーン アッセンRIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1本
翌日出荷
32900用交換用チェーン。
472-CI ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)472-CI ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
用途鋳鉄管用
468-HWS ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)468-HWS ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
E855 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)E855 カッタ替刃(ベアリングナシ)RIDGID(日本エマソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
E850 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)E850 カッタ替刃(ベアリングナシ)RIDGID(日本エマソン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
PC116 電動チューブカッタ RIDGID(日本エマソン)PC116 電動チューブカッタRIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1本
当日出荷
Cスタイルカッタ カエバ RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッタ カエバRIDGID(日本エマソン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)E-3495 チューブカッターカエバRIDGID(日本エマソン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途アルミ、銅、被覆銅管用
258PS パイプサポート アッセンブリ RIDGID(日本エマソン)258PS パイプサポート アッセンブリRIDGID(日本エマソン)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
258XL パイプカッター RIDGID(日本エマソン)258XL パイプカッターRIDGID(日本エマソン)
919,800税込1,011,780
1個
翌日出荷
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
258 パイプカッター RIDGID(日本エマソン)258 パイプカッターRIDGID(日本エマソン)
899,800税込989,780
1個
翌日出荷
溝加工接続用の配管切断に最適。 耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。 開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
E-258 カッター ホイール F/258 RIDGID(日本エマソン)E-258 カッター ホイール F/258RIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)のカッタ替刃。
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。切断能力(Φmm)12-25材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼全長(mm)185質量(g)175適合替刃品番:9029-01アズワン品番65-0302-83
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。切断能力(Φmm)4-20材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼全長(mm)185質量(g)175適合替刃品番:9029-01アズワン品番65-0302-82
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
302,800税込333,080
1個
翌日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
258,200税込284,020
1個
当日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6アズワン品番65-2114-78
パイプカッター(3枚刃) エスコパイプカッター(3枚刃)エスコ
134,000税込147,400
1個
当日出荷
360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2アズワン品番65-2114-75
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
134,000税込147,400
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2アズワン品番65-2114-74
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
89,800税込98,780
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73
替刃(EA339RH-2用/標準刃) エスコ替刃(EA339RH-2用/標準刃)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
[EA339RH-2用]替刃 1枚入り
アズワン品番65-2114-72
替刃(EA339RH-1用/標準刃) エスコ替刃(EA339RH-1用/標準刃)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
[EA339RH-1用]替刃 1枚入り
アズワン品番65-2114-71
[EA338KE-4用] 替刃 エスコ[EA338KE-4用] 替刃エスコ
2,950税込3,245
1袋(2枚)
翌日出荷
EA338KE-4用替刃
仕様●入数:2枚アズワン品番65-2114-69
[EA388EA-3用] 替刃 エスコ[EA388EA-3用] 替刃エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
EA338EA-3用替刃 再研磨可能
仕様●全長:65mm●入数:1枚アズワン品番65-2114-67
[EA338BG-5用] カッター替刃 エスコ[EA338BG-5用] カッター替刃エスコ
5,710税込6,281
1枚
翌日出荷
EA338BG-5用替刃
仕様●入数:1枚●材質:スチールアズワン品番65-2114-65
[EA338BG-3用] カッター替刃 エスコ[EA338BG-3用] カッター替刃エスコ
3,710税込4,081
1枚
翌日出荷
EA338BG-3用替刃
仕様●入数:1枚●材質:ステンレス鋼アズワン品番65-2114-63
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
パイプカッター用替刃 カクダイパイプカッター用替刃カクダイ
599税込659
1個
3日以内出荷
609-803パイプカッター用。銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
用途パイプカッター用材質SUJ2アズワン品番64-6497-46
配管カッター