4ページ目: 配管カッター

配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
859件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター TC-1 潤工社チューブカッター TC-1潤工社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。
用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入 ジーエルサイエンス1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入ジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1セット(3枚)
当日出荷
1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
パイプカッター DeniManパイプカッターDeniMan
3,498税込3,848
1個
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
マイクロチューブカッター イチネンTASCOマイクロチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズハーフエッジオートマチックチューブカッターBBKテクノロジーズ
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
キャピラリチューブカッター イチネンTASCOキャピラリチューブカッターイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコΦ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)エスコ(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOミニチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)マシン用カッター替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
パイプカッター替刃 1~2用 MCC(松阪鉄工所)パイプカッター替刃 1~2用MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合PC-0101・PC-0102トラスコ品番367-2972質量(g)30
ミニチューブカッタ イチネンTASCOミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
ミニチューブカッター替刃 インペリアルミニチューブカッター替刃インペリアル(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
チューブカッター替刃 インペリアルチューブカッター替刃インペリアル
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。切断能力(Φmm)6-35材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属材質(刃)高品質ボールベアリング鋼全長(mm)260質量(g)375適合替刃品番:9039-02V01品番バリ取り部品:9039-02V02付属品替刃1枚アズワン品番65-0302-84
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
モールカッター SK11モールカッターSK11
4,298税込4,728
1個
当日出荷
刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
パイプカッター     替刃 E-Valueパイプカッター 替刃E-Value
339税込373
1個
当日出荷
銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。
用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃KNIPEX(クニペックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
チューブカッター用替刃 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター用替刃ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途薄刃強力タイプで抜群の切れ味です。質量(g)2外径(Φmm)16
フレキ管カッター用替刃 TRUSCOフレキ管カッター用替刃TRUSCO
739税込813
1枚
当日出荷
トラスコ品番488-8634適合機種TPC-38質量(g)20
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
サヤ管カッタ37 MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
予約販売
サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。切断能力(mm)19~36.5トラスコ品番321-9909全長(mm)96質量(g)180
ハンディーモールカッター ミトロイハンディーモールカッターミトロイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。
用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
塩ビカッター ヒット商事塩ビカッターヒット商事
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
樹脂管カッター替刃 BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター替刃BIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1個
当日出荷
ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
パイプカッター     替刃 E-Valueパイプカッター 替刃E-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
銅管カッター DKC650 土牛銅管カッター DKC650土牛
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブカッタ 替刃 E-702 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702RIDGID(日本エマソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9354厚さ(mm)11.0直径(Φmm)39.1質量(g)20種類硬質プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
配管カッター