カテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- RIDGID(日本エマソン)(132)
- エスコ(83)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(59)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- イチネンTASCO(39)
- KNIPEX(クニペックス)(31)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- RS PRO(15)
- トップ工業(14)
- アサダ(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- BBKテクノロジーズ(11)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入
ジーエルサイエンス¥8,398税込¥9,2381セット(3枚)10日以内出荷1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
ダブルロックジョイントパイプカッター
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
樹脂管カッター替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷ATS-213の替え刃です。用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1色シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
パイプカッター 替刃
E-Value¥339税込¥3731個当日出荷銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
銅管カッター DKC650
土牛¥10,980税込¥12,0781本当日出荷改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
チューブカッター
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
ポリエチレンカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
ゲートカッターGCX5
室本鉄工¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。トラスコ品番412-6092全長(mm)170質量(g)185切断能力(mm)ABS10
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
ミニチューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
PVCパイプケーブルソー
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌々日出荷【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。適合本体MP63・MP63G・MP63F寸法(mm)140×100×3質量(g)137切断径(mm)外径:63切断荷重(kg)約14
エンビカッタ63替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)140品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG質量(g)137タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48強力刃 MP48G
MASTERTOOL¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229色ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
パイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94適合管外径(Φmm)3~41
パイプカッター替刃 替刃
KNIPEX(クニペックス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
エンビパイプカッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
塩ビカッター(本体)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
チューブカッタ 替刃 E-3469
RIDGID(日本エマソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
オートマチックカッター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。