8ページ目: 配管カッター

875件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃 KTC

    ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃

    KTC
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合PCRT-23用トラスコ品番308-0889質量(g)6適合種別チューブカッター
  • チューブカッタ KTC

    チューブカッタ

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法W(mm)42
  • チューブカッター替刃 インペリアル

    チューブカッター替刃

    インペリアル
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580質量(g)50寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ塩ビ管カッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
  • チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
    用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
  • 塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業

    塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
    厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • TPC-650用 替刃 trad

    TPC-650用 替刃

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用。ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)。鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
  • TPC-650用 替刃 trad

    TPC-650用 替刃

    trad
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途銅管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
  • TMP-322・TPC-432用 替刃 trad

    TMP-322・TPC-432用 替刃

    trad
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下
    用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコ

    パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
    材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCO

    エアコンドレンパイプカッター

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減
    仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで商品タイプ本体
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
  • エンビカッタ48替刃 強力刃 MASTERTOOL

    エンビカッタ48替刃 強力刃

    MASTERTOOL
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
    用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
  • エンビカッタ38替刃 MASTERTOOL

    エンビカッタ38替刃

    MASTERTOOL
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
    用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
  • チューブカッター TC-3-K 替刃 潤工社

    チューブカッター TC-3-K 替刃

    潤工社
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    チューブカッター TC-3用替刃
    トラスコ品番383-6749適合本体TC-3入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマルチくん750JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん750JPN用替刃

    Nekia
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマルチくん742JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん742JPN用替刃

    Nekia
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • ラチェット塩ビ管カッター GROZ

    ラチェット塩ビ管カッター

    GROZ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
    用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
  • プリカカッター 替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター 替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    切れ味抜群のプリカカッター替刃です。
    材質工具鋼モデル0
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
  • 9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用) KNIPEX(クニペックス)

    9039-02V03 替刃5個セット(9031-02SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 9114001 チェーンパイプカッター用チェーン(91140用) SIGNET(シグネット)

    9114001 チェーンパイプカッター用チェーン(91140用)

    SIGNET(シグネット)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2
  • パイプカッター用替刃 カクダイ

    パイプカッター用替刃

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    609-803パイプカッター用。0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管の切断に最適で耐久性に優れています。
    用途パイプカッター用材質HSSアズワン品番64-6497-47
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
    用途パイプ切断に。全長(mm)135質量(g)270刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~32
  • 塩ビ管カッター替刃 DeniMan

    塩ビ管カッター替刃

    DeniMan
    699税込769
    1個
    当日出荷
    DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)102質量(g)64
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • プラス ドレンパイプカッター 替 刃 VICTOR(花園工具)

    プラス ドレンパイプカッター 替 刃

    VICTOR(花園工具)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。
    用途AC40の交換用刃として。トラスコ品番207-1429適合機種AC40質量(g)210アズワン品番64-3209-12
  • MVC-48用替刃 替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MVC-48用替刃 替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    全長(mm)96
  • 油圧ホースカット&インサートツール ParkTool(パークツール)

    油圧ホースカット&インサートツール

    ParkTool(パークツール)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
配管カッター