カテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- RIDGID(日本エマソン)(132)
- エスコ(83)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(59)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- イチネンTASCO(39)
- KNIPEX(クニペックス)(31)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- RS PRO(15)
- トップ工業(14)
- アサダ(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- BBKテクノロジーズ(11)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 配管カッター

RBN67PE用替刃 PE管
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途PE管用トラスコ品番809-4545適合機種RBN67PE、RBN67P、RBN67S質量(g)40
RB N42・67M替ローラ
REX(レッキス工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ切断能力1~3inch(34~89mm)適合替刃K-3W
チューブカッター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-325NCトラスコ品番416-2684全長(mm)271質量(g)730肉厚(mm)3切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
ロースライスコンパクトチューブカッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。質量(g)230
チューブカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌日出荷使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
エンビパイプカッター
トップ工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)トラスコ品番369-3198質量(g)400切断能力(mm)42(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃が中にあって安全に考慮されています。仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用
アサダ¥5,598税込¥6,1581セット(5個)3日以内出荷適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28トラスコ品番249-6453替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
ミニチューブカッター
インペリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)適合替刃175015、145046
エンビ管カッター
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
大見ラウンドカッター
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ
KTC¥45,980税込¥50,5781丁4日以内出荷付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)適合外径(Φmm)35~66寸法W(mm)135寸法R(mm)90
ミニチューブカッター
インペリアル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
チューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
ダクトモールカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
ミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
スマートチューブカッター
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷スプリングが内蔵されたチューブカッター。ブレードシャフト内スプリング内蔵。チタンコーティングブレード。特殊ローラーPAT.Pにより内バリが極端に少なくバリ取りラクラク。全長(mm)133材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径1/8"~11/4"(4~32mm)