絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 4.76(1)
  • 15.88(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 28.58(1)
  • 200(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(52)
  • イチネンTASCO(36)
  • REX(レッキス工業)(17)
  • KNIPEX(クニペックス)(16)
  • スーパーツール(12)
  • SK11(9)
  • DeniMan(8)
  • Virax(8)
  • アサダ(7)
  • BBKテクノロジーズ(7)
  • KTC(6)
  • TRUSCO(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
  • Nekia(6)
  • インペリアル(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
4.76(1)
15.88(1)
26(1)
28.5(1)
28.58(1)
200(1)
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • チューブカッター[ステンレス製] エスコ

    チューブカッター[ステンレス製]

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    当日出荷
    EA338AD-26A用替刃。
    材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • PVCパイプケーブルソー エスコ

    PVCパイプケーブルソー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌々日出荷
    【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
    パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
  • ミニチューブカッター エスコ

    ミニチューブカッター

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個(1個)
    翌日出荷
    内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
    適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
  • キャピラリーチューブカッター エスコ

    キャピラリーチューブカッター

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個(1個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • ミニチューブカッター エスコ

    ミニチューブカッター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)70適合銅管外径(mm)3/8”~1.1/8” (9.5~28.5)
  • チューブカッター (被覆銅管用) エスコ

    チューブカッター (被覆銅管用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
    適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    825税込908
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
    仕様替刃適合銅管質量(g)10
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    6,400税込7,040
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • 1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ

    1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
    仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
  • チューブカッター EA202BKシリーズ エスコ

    チューブカッター EA202BKシリーズ

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
    仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
  • [EA203T用] 替刃 エスコ

    [EA203T用] 替刃

    エスコ
    2,400税込2,640
    1枚
    翌日出荷
    替刃仕様1703F7
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • 6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ

    6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RD

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター