絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(338)
- カンツール(49)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カメラケーブル2515ドラムセット
アサダ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷クリアスコープEco2515本体用。セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケースケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-89
D-810-S 814 ハンドル アッセン
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。材質アルミ適合品番31020・31070
シースネイク rM200A
RIDGID(日本エマソン)¥1,498,000税込¥1,647,8001台9日以内出荷自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。用途配管内部の検査に仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付トラスコ品番433-2598材質樹脂幅(mm)350質量(kg)15.4高さ(mm)610タイプ自動水平機能付奥行(mm)530ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)38~200ヘッド径(Φmm)【カメラ】25深度(m)【限界】69
ベースンレンチ 1017
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷伸縮式のハンドルを装備し254~432mmまで調節可能です。(31170を除く) ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。用途流し台、洗面台裏のナット回しトラスコ品番371-9821材質本体:スチール、ジョー:焼入れ鋼全長(mm)254~432質量(g)900適合寸法(mm)10~32モデル1017
50-200A 銅管用グルーブロールセット及びドライブ
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷32A-40ASch10または40鋼管、ステンレス管、グルーブロールセット及びドライブになります。トラスコ品番495-1905材質スチール質量(kg)0.9適合外径(Φmm)50~200Aスケジュール銅管K/L/M/DWV
50-150A ドライブロール
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
下水管ミラー3型2m
宣真工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
下水管ミラー2型2m
宣真工業¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-6995材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)710全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)203×90収納寸法(m)0.6継本数(本)6
GLS1616 スキッド 75
REX(レッキス工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷簡単に取り付けができ、75Aパイプの内部も綺麗に見られます。用途75Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4693適合機種GLS1616質量(g)40
ハンドポンチ42
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷分岐加工した本管に枝管を挿入する際、枝管を規定位置に保持するための、突起加工に。トラスコ品番852-0798質量(kg)0.15加工範囲(mm)1/2~1-5/8"(Φ12~42)アズワン品番64-6751-82
スクリュー・エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。用途折れ込んだボルトの抜き取りに。
アングルアダプター
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。エスコ品番EA928BH-5首振角度(°)270