310件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体) カンツール

    排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体)

    カンツール
    2,498,000税込2,747,800
    1式
    91日以内出荷
    固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
    トラスコ品番147-2672回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
  • チェックワン 回転エルボ 前澤給装工業

    チェックワン 回転エルボ

    前澤給装工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。
    トラスコ品番514-5934材質本体:樹脂管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
  • チェックワン 前澤給装工業

    チェックワン

    前澤給装工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。ネジ部をキャップ止めする場合は、「キャップナット」(B41A-24-13Q)をご使用ください。
    材質本体:黄銅、樹脂管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種及びXE種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種及びXE種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
  • [充電式]フレキ管つば出し機 エスコ

    [充電式]フレキ管つば出し機

    エスコ
    85,000税込93,500
    1個(1台)
    翌日出荷
    仕様ツバ出し数:2山、3山質量(kg)1.135回転数(min-1[r.p.m])0~290適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113加工時間(秒)約5
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:5/16"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1箱(2個)
    翌日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:5/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1箱(2個)
    翌日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:1/2"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • 6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
    バッテリー容量(Ah)4.9
  • フランジスプレッダー エナパック

    フランジスプレッダー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
  • ロールグルーバー用パーツ インターミディエイト ギアー F/915 Ridge Tool Company

    ロールグルーバー用パーツ インターミディエイト ギアー F/915

    Ridge Tool Company
    28,980税込31,878
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    ロールグルーバー915の補修用パーツです。
    適合機種915質量(g)454品名インターミディエイト ギアコード788-4001アズワン品番65-1964-64
  • ロールグルーバー用パーツ ガイドシャフト Ridge Tool Company

    ロールグルーバー用パーツ ガイドシャフト

    Ridge Tool Company
    17,980税込19,778
    1パック(1個)
    当日出荷
    ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです。
    適合機種918-I質量(g)372品名ガイドシャフトコード788-3498アズワン品番65-1957-24
  • ロールグルーバー用パーツ スライド ボックス ノンオペレーター F/918-I Ridge Tool Company

    ロールグルーバー用パーツ スライド ボックス ノンオペレーター F/918-I

    Ridge Tool Company
    27,980税込30,778
    1パック(1個)
    当日出荷
    ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです。
    適合機種918-I質量(g)1633品名スライドボックスコード788-3439アズワン品番65-1957-22
  • UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ 三和商工

    UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ

    三和商工
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40寸法P(mm)5ホース長さ(m)10寸法d(Φmm)13被覆外径(mm)20呼び径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16被覆厚さ(mm)2
  • RF20N用ツバ出し工具セット REX(レッキス工業)

    RF20N用ツバ出し工具セット

    REX(レッキス工業)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セットです。
  • 気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具用プラグ

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1個
    32日以内出荷
    気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
  • 気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)

    気密試験器具

    ホーシン(HOSHIN)
    1,298,000税込1,427,800
    1セットほか
    31日以内出荷
    低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
    用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
  • D-668 トラニオン F/246 RIDGID(日本エマソン)

    D-668 トラニオン F/246

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    246・248用トラニオン。
  • スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    スペーサー ワッシャー F/15SI (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    15-SIチュービングカッター用スペーサーワッシャー。
  • ローラーベアリング F/122J,15SI (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    ローラーベアリング F/122J,15SI (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
    15-SI用ローラーベアリング。
  • コード コネクター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    コード コネクター F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    K-50などに適用するコードコネクター。
  • ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    ユニバーサル スイッチ エマソンモーター F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    K-50用ユニバーサルスイッチエマソンモーター。
  • ポール スプリング F/FT456R RIDGID(日本エマソン)

    ポール スプリング F/FT456R

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ラチェットヘッドアッセンブリ(83287)用ポールスプリング。
  • ベアリング フランジ F/122J (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    ベアリング フランジ F/122J (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    122×L・122用ベアリングフランジ。
  • ピボット ナット F/915 RIDGID(日本エマソン)

    ピボット ナット F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    915用ピボットナット。
  • ウエアプレート&スクリューセット F/460 RIDGID(日本エマソン)

    ウエアプレート&スクリューセット F/460

    RIDGID(日本エマソン)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    460チェーンバイス用ウエアプレート・スクリューセット。
  • ノブ F/118 RIDGID(日本エマソン)

    ノブ F/118

    RIDGID(日本エマソン)
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    No.118チュービングカッター用ノブ。
  • サービス コード F/700 RIDGID(日本エマソン)

    サービス コード F/700

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    HC-300・HC-450・700用サービスコード。
  • モーター DC12-14.4V F/K-40B RIDGID(日本エマソン)

    モーター DC12-14.4V F/K-40B

    RIDGID(日本エマソン)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    K-40B用モーター。
  • バー アッセンブリー F/FT456,FT456R RIDGID(日本エマソン)

    バー アッセンブリー F/FT456,FT456R

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    FT-456R用フレアリングバーアッセンブリー。
  • ポール,ポールスプリング F/FT456R RIDGID(日本エマソン)

    ポール,ポールスプリング F/FT456R

    RIDGID(日本エマソン)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    ラチェットヘッドアッセンブリ(83287)用ポール・ポールスプリング。
  • ハンドル アッセンブリー F/FT456R RIDGID(日本エマソン)

    ハンドル アッセンブリー F/FT456R

    RIDGID(日本エマソン)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ラチェットヘッドアッセンブリ(83287)用ラチェットハンドルアッセンブリ。
  • リバーシングキャップ アッセンブリ F/FT456R RIDGID(日本エマソン)

    リバーシングキャップ アッセンブリ F/FT456R

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    ラチェットヘッドアッセンブリ(83287)用リバーシングキャップアッセンブリ。
  • ウエーブ スプリングワッシャー F/FT456R(5個入) RIDGID(日本エマソン)

    ウエーブ スプリングワッシャー F/FT456R(5個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    フレアリングツール用ウェーブスプリングワッシャー。
  • スクリュー F/FT456R (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー F/FT456R (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    フレアリングツール用スクリュー。
  • E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入) RIDGID(日本エマソン)

    E-3562 リテーニングリング F/K-150-(6個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    K-1500などに適用するリテーニングリング。
  • スラスト ベアリング アッセンブリ F/HC-300 RIDGID(日本エマソン)

    スラスト ベアリング アッセンブリ F/HC-300

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    HC-300用スラストベアリングアッセンブリー。
  • ニードル ベアリング F/HC-300 RIDGID(日本エマソン)

    ニードル ベアリング F/HC-300

    RIDGID(日本エマソン)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    HC-300用ニードルベアリング。
  • アウトプット ギヤー F/HC-300(77107) RIDGID(日本エマソン)

    アウトプット ギヤー F/HC-300(77107)

    RIDGID(日本エマソン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    HC-300用アウトプットギアーセット。
  • クランク スクリュー アッセンブリー F/HC-300 RIDGID(日本エマソン)

    クランク スクリュー アッセンブリー F/HC-300

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    HC-300用クランクスクリューアッセンブリー。
  • スプリング ピン F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング ピン F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    K-50べベルギア用スプリングピン。
水道/空調配管用工具関連品