絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(179)
- カンツール(50)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラバー ブーツ F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷K-6200・K-750・K60SP・K-40・K-75・K-1500・K-375R・K-380・K-400用ラバーブーツ。
ウレタンボード(レベル調整用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
ルーズフランジオープナー
北興¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷用途ルーズ型フランジ付配管のパッキン交換等、フランジ開閉作業にトラスコ品番226-4219セット内容受けボディ 2個、プッシュボディ 2個、プッシュボルト 2本、ハンドル(袋ナット付)2本、ボルト・ナット M18 210mm 4本、ロックナット 4個材質スチール質量(kg)6
UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具
KISS¥18,980税込¥20,8781個当日出荷UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。用途UVカットリフォームフレキ用トラスコ品番207-2456質量(kg)1呼び径16、16.8兼用アズワン品番64-8684-63
テーパー・コーク・スクリュー
カンツール¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ビニール・布などを取り除くヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2
スピアヘッド
カンツール¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷固着した土砂・石を崩すヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)42
ルート・カッター
カンツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木の根を取り除くヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)82
ピックアップツール
カンツール¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷管内の障害物を取り出すヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)90
Q-Bプラマーズ・セット
カンツール¥289,800税込¥318,7801式3日以内出荷Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
Q-Bプラマーズ・コンパクトセット
カンツール¥139,800税込¥153,7801式3日以内出荷Q-Bプラマーズから必要最小限のパーツを選択したお求めやすいセットです。敷地内横引管、取付け管の清掃に最適です用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):6本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
アイ・テストボール
カンツール¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
アイ・ムニボール
カンツール¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
トイレビュー7インチモニター付属タイプ
カンツール¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷便器を内部を調査するカメラです。トラップ通過に優れています。用途便器専用検査用カメラ質量(kg)0.7電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)1.4ヘッド径(Φmm)25LED色白LED使用数(個)4
バリュースコープPro
カンツール¥399,800税込¥439,7801台当日出荷自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23
ロールグルーバー用パーツ
RIDGID(日本エマソン)¥319税込¥3511個翌々日出荷ロールグルーバー915(88232)用スクリューです。トラスコ品番149-5851適合機種915質量(g)27品名スクリュー
ローロツクプラス
アサダ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
ボールガイド
アサダ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
センタリングガイド
アサダ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)アズワン品番64-6751-61管サイズ(mm)Φ75~Φ100