絞り込み
ブランド
- オルファ(3)
- 3M(1)
色
シルバー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
全長(mm)
- 142
- 100(3)
- 110(4)
- 130(4)
- 135(6)
- 136(3)
- 137(3)
- 139(3)
- 141(4)
- 143(9)
- 145(5)
- 147(3)
- 148(5)
- 155(11)
- 158(10)
- 160(9)
- 165(8)
- 168(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カッター MZ-S型
オルファ(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。 刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。 グッドデザイン賞受賞商品仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能)トラスコ品番274-8916厚さ(mm)0.38全長(mm)142色ブラック/イエロー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ
3M¥629税込¥6921丁当日出荷炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142色ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5