絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: カッターナイフ

534件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに色5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ材質(本体)鉄質量(g)25規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11アズワン品番64-8251-03適合替刃A型替刃
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。ネジ固定式なので、刃をしっかりと固定することができます。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)鉄質量(g)26規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×14色(本体)黒適合替刃A型替刃
  • リサイクルL型 オルファ

    リサイクルL型

    オルファ
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
    付属品替刃2枚付仕様ネジロック式材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)全長(mm)150色ブラック規格L型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
  • セフティマスターG ムラテックKDS

    セフティマスターG

    ムラテックKDS
    ¥729税込¥802
    1丁
    当日出荷
    内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
    用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185色黄刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
  • グリップ付ネジロックカッター SUN UP

    グリップ付ネジロックカッター

    SUN UP
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
  • カートンカッター SECUMAX150 martor

    カートンカッター SECUMAX150

    martor
    ¥699税込¥769
    1丁
    当日出荷
    開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
    用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。トラスコ品番161-2728全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)24.4刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼
  • メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス)

    メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10490は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
    用途カッターナイフ材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)102深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-76適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
  • ミニカッター刃先調整固定式 Slice(スライス)

    ミニカッター刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10515は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    用途カッターナイフ寸法(mm)62×36.7×11.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)10深さ(mm)9±0.2材質(刃)セラミック適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
  • オランカッター フォーエバー

    オランカッター

    フォーエバー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    仕様ダイアモンドシャープナー付材質(本体)ABS樹脂質量(g)61本体寸法(mm)200×40×15材質(刃)セラミック
  • オルセラカッターL (小刀なし) フォーエバー

    オルセラカッターL (小刀なし)

    フォーエバー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    色シルキーサイズL材質(本体)ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)160×40×25材質(刃)セラミック
  • ネジプロ グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリーL クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
    用途厚物切断用カッター質量(g)86規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
  • DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ

    DA-1刃折器+コガタオートロックカッター

    オルファ(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    トラスコ品番381-1034色黄色、黒質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切っ先カッター ムラテックKDS

    切っ先カッター

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
    用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等仕様セフティロック機構色シルバー質量(g)21刃先角度(°)30
  • セフティ L ムラテックKDS

    セフティ L

    ムラテックKDS
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。セフティロック式。
    質量(g)86規格L型
  • スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3M

    スコッチ チタンコートカッター Mサイズ

    3M
    ¥629税込¥692
    1丁
    当日出荷
    炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
    用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142色ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
  • カッターナイフSオートロック SK11

    カッターナイフSオートロック

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
    用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格S型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
  • ドラゴングリップオート(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    ¥399税込¥439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • カートンカッター SECUMAX MDP 320 martor

    カートンカッター SECUMAX MDP 320

    martor(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
    用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2757全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)58.8刃厚(mm)0.4材質(刃)ステンレス
  • カートンカッター SECUMAX320 martor

    カートンカッター SECUMAX320

    martor(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
    用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番160-9425全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)47.4刃長(mm)26刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃92043
  • セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martor

    セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT

    martor
    ¥639税込¥703
    1丁
    当日出荷
    替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
    トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
  • 異物混入対策スリットナイフ 貝印

    異物混入対策スリットナイフ

    貝印
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(200本)
    当日出荷
    フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
    用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5
  • 職専 カッター 大 貝印

    職専 カッター 大

    貝印(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
    全長(mm)203刃長(mm)108刃形鋭角刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素工具鋼材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50材質(ツメ)ステンレス
  • クイックリターンL型 NTカッター

    クイックリターンL型

    NTカッター
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
    仕様クイックリターン寸法(mm)75×215×27色蛍光オレンジ刃形先端丸刃アズワン品番64-3676-19適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
  • セーフティカッター SECUNORM martor

    セーフティカッター SECUNORM

    martor
    ¥869~税込¥956~
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼材質(刃)合金工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1057
  • ストロングナイフカッター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ストロングナイフカッター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
    用途替刃色シルバー材質(刃)高炭素鋼
  • プレシジョンカッター エスディアイ

    プレシジョンカッター

    エスディアイ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
    用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール全長(mm)141色ホワイト質量(g)約22刃厚(mm)0.4刃角(°)30材質(刃)SK2+Cr鋼材
  • ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1丁
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
    トラスコ品番813-4876色マゼンタ質量(g)86規格L型
  • NT カッター替刃セット NTカッター

    NT カッター替刃セット

    NTカッター
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(ピンク)」とカッティングマット(10×15cm、ピンク)のセットです。
    用途消しゴムはんこ作りに。雑誌の切り抜きに材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂質量(g)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2色(本体)ピンク
  • ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリ - H

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
    用途超厚物切断用トラスコ品番813-4716種別カッター色イエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
  • オートロック グリ - H タジマツール(TJMデザイン)

    オートロック グリ - H

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ロック力25キロのオートロック式。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
    トラスコ品番298-5063色イエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29製品質量(g)140
  • マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業

    マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト

    山崎実業
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    欠品中
    耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
    材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック色ホワイト質量(g)20備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
  • カッター A-300GR エヌティー

    カッター A-300GR

    エヌティー
    ¥449税込¥494
    1丁
    当日出荷
    アルミダイキャスト製です。オートロック式スライドです。左右両用タイプです。
    用途事務作業用。軽作業用。トラスコ品番853-3778材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプオートロック式刃厚(mm)0.38
  • カッター 300型 オルファ

    カッター 300型

    オルファ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    刃をしっかり固定できる、"オルファ唯一"のネジロック式小型カッターナイフ。ボディは握りやすい幅の広い形状で、ペン持ちでの繊細な作業も、握り持ちでの力強いカットもできます。落下防止用コード取付穴付。
    適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー

    NTカッター
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • セーフティカッター SECUBASE 383 martor

    セーフティカッター SECUBASE 383

    martor
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)170.5刃厚(mm)0.5適合替刃79179379
  • ミニカッターナイフ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニカッターナイフ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのカッターナイフ。材質:PP・鉄。サイズ:93×20mm。セット内容:本体×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP・鉄寸法(mm)93×20色黄包装形態OPP袋
  • メタルカッターナイフ (黒金) フジ矢

    メタルカッターナイフ (黒金)

    フジ矢
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
    全長(mm)163.4質量(g)121アズワン品番65-2358-51
  • セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) martor

    セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)

    martor(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
    トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
  • カッターA(小)替刃 KENOH

    カッターA(小)替刃

    KENOH
    ¥129税込¥142
    1セット(10枚)
    当日出荷
    市販のカッターナイフA型に使用できます。
    用途カッター交換刃サイズA型(小)質量(g)80規格A型
  • インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス)

    インダストリーナイフ 刃先自動収納式

    Slice(スライス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    用途カッターナイフ寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3材質(刃)セラミック刃先(mm)120×17.5×1.4適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
カッターナイフ