絞り込み
材質(刃)
- ステンレス(2)
- 超硬合金(9)
ブランド
- Bohle
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- CAMAG(カマグ)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SSPOWER(2)
- SUN UP(3)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- エスコ(27)
- 三星ダイヤモンド工業(3)
- 三木技研(2)
- 東新理興(1)
- 桜井(2)
- 近与(3)
全長(mm)
- 15(1)
- 17(2)
- 62(1)
- 70(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 146(1)
- 172(1)
- 180(3)
特価
「材質(刃)」から絞り込む
ステンレス(2)
超硬合金(9)

ガラスカッティングオイル 50ml
Bohle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボーレ社製オイル注入式カッター専用のカッティングオイルです。スムーズに切断することができます。先端がスポイトのように細くなっており簡単に注入できます。トラスコ品番609-6614材質炭化水素容量(mL)50
ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル
Bohle¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0625適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチック全長(mm)130アズワン品番65-1978-06
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”
Bohle¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0623全長(mm)172材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)真鍮切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140アズワン品番65-1978-11
ガラスカッター ”Silberschnitt”
Bohle¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0618全長(mm)146材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)木材切断厚(mm)3~6刃先角度(°)135アズワン品番65-1978-09
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃
Bohle¥4,998税込¥5,4981個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0619適合機種BO5000.0全長(mm)62材質(刃)カーバイド刃先角度(°)140アズワン品番65-1978-12
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター
Bohle¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0626全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)真鍮切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155アズワン品番65-1978-03
ガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃
Bohle¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0616適合機種BO400.0全長(mm)70材質(刃)カーバイド刃先角度(°)135アズワン品番65-1978-10
ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”
Bohle¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0620全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)プラスチック切断厚(mm)2~6刃先角度(°)138アズワン品番65-1978-05
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃
Bohle¥6,198税込¥6,8181個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0621適合機種BO2000.M全長(mm)17材質(刃)カーバイド刃先角度(°)155アズワン品番65-1978-07
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー 替刃
Bohle¥6,798税込¥7,4781個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0622適合機種BO2000.P全長(mm)17材質(刃)カーバイド刃先角度(°)158アズワン品番65-1978-08
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー
Bohle¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0624全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)真鍮切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158アズワン品番65-1978-04
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃
Bohle¥599税込¥6591個当日出荷リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0617適合機種BO100.0全長(mm)15材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)刃先角度(°)130アズワン品番65-1978-02
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール
Bohle¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0627全長(mm)135材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)材質(ハンドル)木材切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130アズワン品番65-1978-01