絞り込み
刃長(mm)
- 150
- 80(9)
- 100(11)
- 110(8)
- 120(37)
- 125(6)
- 130(9)
- 180(22)
- 190(7)
- 200(28)
- 210(125)
- 225(10)
- 230(7)
- 240(119)
- 250(36)
- 265(23)
- 270(68)
- 300(60)
- 330(21)
- 360(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
折りたたみ

折りたたみ式(5)
ピッチ(mm)
- 1.05(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- レザーソー(2)
- Strong Tool(2)
- 与板利器工業(2)
- アークランドサカモト(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- ピラニア・ツール(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 別所二郎作(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃長(mm)」から絞り込む
120(37)
150
180(22)
200(28)
210(125)
240(119)
250(36)
265(23)
270(68)
300(60)
刃長(mm)をもっと見る

ライフソークラフト145
岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。トラスコ品番818-5817全長(mm)298質量(g)80ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
スマートソー 石膏・木材切り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284全長(mm)275質量(g)181ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)150
スマートソー パイプ切り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作ピッチ(mm)24P/インチ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4
岡田金属工業所(ゼットソー)¥729税込¥8021枚当日出荷【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス刃渡り(mm)150
ライフソー木工ペッカ
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃
与板利器工業¥669税込¥7361枚当日出荷軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)刃渡り(mm)150
折込剪定鋸Y-15用替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷剪定鋸Y-15用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)186質量(g)25刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式精密鋸 折込
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)150
神速 150 解体 替刃
レザーソー¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷釘入り木材や金属も、スピーディーに一気に切断。リフォーム時の解体作業に最適な一本。高級バイメタル採用で、抜群の耐久性を発揮します。釘入り木材からアルミサッシ、土壁、FRPまで、さまざまな材料をまとめて切断できます。用途一般木材・コンパネ・アルミ・真鍮・石膏ボードピッチ(mm)2.8(9山/inch)刃長(mm)150板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.65
ウッドスリム 本体
レザーソー¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
ピラニア 薄刃鋸 ポイントツー
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)150刃厚(mm)0.2
常造 焼柄 折込鋸 一般工作用
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷から5日以内出荷携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。
ファミリーソー用 替刃
Strong Tool¥379税込¥4171セット(3本)翌々日出荷商品コード32-10用の交換用替刃です。用途木材の切断に仕様3本組みトラスコ品番859-2855全長(mm)150刃長(mm)150材質(刃)ハイカーボン鋼有効刃長(mm)146
Gクラシック ガーデニング鋸
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式全長(mm)折込時:200使用時:345質量(g)110刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm
別所二郎作(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷付属品専用サヤ仕様焼入鋼帯・防錆紙入り材質SK85全長(mm)270質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040刃渡り(mm)150アサリ有
シルキーナタ 片刃150
Silky(ユーエム工業)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)150
































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)