BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100