片刃鋸 :「のこぎり 生木」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
200(1)
210(2)
240(2)
270(1)
300(2)
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります