絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ボードソー モノタロウ

    ボードソー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
    用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161販売区分業務用
  • ボードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ボードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
    用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。幅(mm)80(収納時)全長(mm)300(収納時)質量(g)70刃長(mm)120
  • 石膏ボードのこ アックスブレーン

    石膏ボードのこ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
    用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)全長(mm)245(刃収容時)155質量(g)70ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)刃長(mm)(最大)120板厚(mm)1.25
  • 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
  • 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)40ピッチ(mm)12山/30.3mm刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
  • ハンディ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
    材質刃部:鉄(ハガネ)ピッチ(mm)1.67山数18刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15
  • 電工プロ折りたたみ 引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ 引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
    用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)255高さ(mm)57質量(g)130ピッチ(mm)2.54刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
  • カッター挽き廻し鋸 オルファ

    カッター挽き廻し鋸

    オルファ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
    用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
  • ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー電工ペッカー90

    岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
    用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
  • スマートソー 廻挽き タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 廻挽き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
  • 自在鋸 金工用 神沢

    自在鋸 金工用

    神沢(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
    用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(細目)22
  • ファイルソー SK(新潟精機)

    ファイルソー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷
    1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
    用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
  • ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
    トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
    トラスコ品番274-3159全長(mm)248質量(g)70ピッチ(mm)3.1刃長(mm)120寸法A(mm)0~90寸法B(mm)155板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 切先付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)240質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)100
  • 現場屋 折込鋸 引き回し用 石鋸工業

    現場屋 折込鋸 引き回し用

    石鋸工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
    用途配管工事、電気工事、一般工作用。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン全長(mm)170ピッチ(mm)2.15刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込使用時寸法(mm)170切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
  • くりぬくSAW SK11

    くりぬくSAW

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
    用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。材質(グリップ)プラスチック
  • 自在鋸 木工用 神沢

    自在鋸 木工用

    神沢(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
    用途中目:木材・ベニヤ板などに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(中目)18
  • ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDS

    ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
    用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂全長(mm)165質量(g)77刃長(mm)108刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
  • 折りたたみ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    折りたたみ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
    全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
  • 軽量プラ柄引廻鋸 片山利器

    軽量プラ柄引廻鋸

    片山利器
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。
    全長(mm)355刃渡り(mm)210
  • レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソー

    レザーソー 替刃式 引廻鋸

    レザーソー
    589税込648
    1枚ほか
    当日出荷
    携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
    用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
  • 引廻鋸 改良目 角利(角利産業)

    引廻鋸 改良目

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
    全長(mm)336刃長(mm)180刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 木柄引廻鋸 角利(角利産業)

    木柄引廻鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
    材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 細工用ミニ挽廻鋸 SK11

    細工用ミニ挽廻鋸

    SK11
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
    用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
  • 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)120
  • 挽廻鋸(PC柄) 本家龍馬

    挽廻鋸(PC柄)

    本家龍馬
    799税込879
    1本
    当日出荷
    円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
    用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
  • 替刃式引廻鋸 SK11

    替刃式引廻鋸

    SK11
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
  • ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 引廻し鋸

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
  • 引廻鋸 JOB Master

    引廻鋸

    JOB Master
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
    用途木材・合板など
  • 引き廻し鋸 HIPPER レザーソー

    引き廻し鋸 HIPPER

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
    用途内装工事・配管工事・電気工事ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9
  • ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 荒目 200

    Silky(ユーエム工業)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
  • 引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸

    引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ

    関西洋鋸
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
    用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
  • [木工・石膏ボード用]鋸 エスコ

    [木工・石膏ボード用]鋸

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    乾式壁用。
    材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
  • フィンガーソー 丸音

    フィンガーソー

    丸音
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。
    用途ホビーや園芸作業に。材質SK-5材質(柄部)ブナ
  • ボードソー SK11

    ボードソー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
    用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
  • 折込式引廻鋸 SK11

    折込式引廻鋸

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
    用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。材質(柄部)材質(刃)SK-5刃渡り(mm)110
  • 穴挽鋸 三木住千吉

    穴挽鋸

    三木住千吉
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
    用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
  • ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    ピストル引廻鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
    材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56刃長(mm)180柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
  • ツルギ 万能目 400 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 万能目 400

    Silky(ユーエム工業)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)400目数10枚目/30mm

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

引き回し鋸