絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(7)
- 角利(角利産業)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- 神沢(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- Silky(ユーエム工業)(4)
- トップマン[工具・金物](4)
- 大五郎(3)
- 丸音(3)
- アックスブレーン(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- レザーソー(2)
- 関西洋鋸(2)
- JOB Master(2)
- 三木住千吉(2)
- アークランドサカモト(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 引き回し鋸
「刃長(mm)」から絞り込む

ボードカットソー・プロ
神沢(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18
折込式引廻鋸
JOB Master¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状用途60mm以下の木材・石膏ボードなど全長(mm)約270質量(g)約60刃長(mm)120折込可素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材
マルチ引廻し
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個欠品中壁板、床板等の板材の切断・穴あけに用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
自在鋸 ボード用
神沢¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(荒目)14
ツルギ 万能目 300
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.6刃渡り(mm)300目数10枚目/30mm
ミニ引廻鋸
若獅子¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷用途コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・引き切りに材質刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂寸法(mm)230×15×82色オレンジ/ブラウン/スチールグレー質量(g)56適合材一般木材/合板/石膏ボード適合替刃「若獅子 ミニ引廻鋸 替刃 100mm」( 102067)刃渡り(mm)100
挽廻鋸 剣匠 替刃
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。用途挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として適合機種K-120、K-100T、K-120P材質刃部/安来鋼硬度(HV)520-540山数12本体質量(g)10刃厚(mm)1刃渡り(mm)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×180×1
押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ
関西洋鋸¥949税込¥1,0441本翌々日出荷ソフトグリップタイプの押廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
関東型穴挽鋸
三木住千吉¥4,298税込¥4,7281本当日出荷カーブ刃で太い木材も効率よく切断できます。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
本職用穴挽鋸 関西型
大五郎¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
天道 小道具鋸
道刃物工業¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般材質SK5全長(mm)250刃長(mm)120刃厚(mm)0.7
本職用 廻挽のこぎり
丸音¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷から9日以内出荷電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
フィンガーソー
丸音¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。用途ホビーや園芸作業に。材質SK-5材質(柄部)ブナ
ルート廻挽鋸 本体
丸音¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。用途壁面の穴あけ作業に
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
カッター型引廻鋸
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
替刃式サヤ付鋸120 引廻用
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
木柄引廻鋸
角利(角利産業)¥899税込¥9891本3日以内出荷木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。全長(mm)262刃長(mm)120材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
工作引廻し鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
穴挽鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。仕様【目立て】本目立て寸法(mm)800×75×25質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
ピストル引廻鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥769税込¥8461個4日以内出荷引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。質量(g)68刃長(mm)210
替刃式 引廻鋸
X-BEAM¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。 先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。寸法(mm)120
引廻鋸
GISUKE(タカギ)¥899~税込¥989~1本翌日出荷用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。ピッチ(mm)(刃)1.8板厚(mm)1材質(刃)炭素工具鋼![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]カットソー
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
ボードのこ
アックスブレーン¥1,588税込¥1,7471個4日以内出荷角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工質量(g)90刃厚(mm)約1














![引廻鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963746-260121-02.jpg)
![引廻鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963771-260121-02.jpg)
![引廻鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963658-260121-02.jpg)
![引廻鋸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963798-260121-02.jpg)




















![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)