絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 200(8)
  • 210(76)
  • 225(25)
  • 230(3)
  • 240(66)
  • 250(29)
  • 265(17)
  • 270(45)
  • 300(46)
  • 330(14)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.75(2)
ブランド
  • レザーソー(4)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
  • SK11(3)
  • アルス(1)
  • エスコ(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ナカヤ(1)
  • 石鋸工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180
210(76)
225(25)
240(66)
250(29)
265(17)
270(45)
300(46)
330(14)
刃長(mm)をもっと見る
  • レザーソー180薄刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180薄刃 替刃

    レザーソー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー180厚刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180厚刃 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180大工目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
    用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • レザーソー180導突替刃 レザーソー

    レザーソー180導突替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
    トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
  • 工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー竹プラ175

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
    用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
  • ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工175替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
    用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
  • レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソー 180 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • 替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃

    ナカヤ
    1,788税込1,967
    1個
    5日以内出荷
    中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
    用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)275質量(g)13板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
  • 替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃 石鋸工業

    替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃

    石鋸工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。
    用途石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。材質SK-5質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
  • ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180大工目本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌々日出荷
    面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
    用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • 替刃式細工鋸180替刃 SK11

    替刃式細工鋸180替刃

    SK11
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
    用途竹などの切断作業。仕様竹挽目刃数20枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
  • 替刃式細工鋸180替刃 SK11

    替刃式細工鋸180替刃

    SK11
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
    用途一般木材の切断作業。仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
  • 替刃式細工鋸180替刃 SK11

    替刃式細工鋸180替刃

    SK11
    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
    用途一般木材の切断作業。仕様8寸目刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
  • 樹脂用鋸用替刃 エスコ

    樹脂用鋸用替刃

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    旧EA599RA-3用の替刃です。
    エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
  • レザーソー薄刃替刃 ヤヨイ化学

    レザーソー薄刃替刃

    ヤヨイ化学
    1,388税込1,527
    1枚
    7日以内出荷
    板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
    全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用