絞り込み
刃長(mm)
  • 270
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 180(16)
  • 200(8)
  • 210(76)
  • 225(25)
  • 230(3)
  • 240(66)
  • 250(29)
  • 265(17)
  • 300(46)
  • 330(14)
ピッチ(mm)
  • 1.7(3)
  • 1.75(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(3)
  • 2.7~3.6(1)
  • 3(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
ブランド
  • レザーソー(11)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
  • 角利(角利産業)(5)
  • アルス(3)
  • エスコ(3)
  • SK11(3)
  • バクマ工業(2)
  • ナカヤ(2)
  • ZENSHIN[作業工具](2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 浅香工業(1)
  • 近正(1)
  • サボテン(1)
  • EB-SK11(1)
  • 石鋸工業(1)
  • SHARK SAW(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180(16)
210(76)
225(25)
240(66)
250(29)
265(17)
270
300(46)
330(14)
刃長(mm)をもっと見る
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 替刃

    Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター270 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
  • ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソー

    レザーソー LG-A 生木 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
    用途剪定目数8枚目/30mm
  • レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪定 替刃

    レザーソー
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途竹の切断にトラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    898税込988
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃 ナカヤ

    替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃

    ナカヤ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
  • 替刃式剪定鋸 替刃 KENOH

    替刃式剪定鋸 替刃

    KENOH
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    替刃式鋸270mm用の替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)305質量(g)75刃長(mm)270刃厚(mm)0.7材質(刃)SK-5
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)306刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 木挽 替刃 レザーソー

    木挽 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]

    剪定鋸 本体

    ZENSHIN[作業工具]
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    8日以内出荷
    剪定・生木用。刃がスーパーウェーブカットと4列目により縦・横・斜め切が容易になり、引き粉さばきをよくしスムーズにまっすぐに切れる
    刃渡り(mm)270
  • 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]

    仮枠鋸 替刃

    ZENSHIN[作業工具]
    2,298税込2,528
    1枚
    8日以内出荷
    仮枠/角材用。刃がスーパーウェーブカットと4列目により縦・横・斜め切が容易になり、引き粉さばきをよくしスムーズにまっすぐに切れる
    刃渡り(mm)270
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • 鋸[造作用] エスコ

    鋸[造作用]

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    [EA599RA-7用]替刃。
    用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    EA599RG用替刃。
    刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • 替刃式鋸 名工 替刃 9寸 ナカヤ

    替刃式鋸 名工 替刃 9寸

    ナカヤ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)80板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
  • 替刃式 木鞘付剪定鋸 替刃 石鋸工業

    替刃式 木鞘付剪定鋸 替刃

    石鋸工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    越後天竜 替刃式木鞘付剪定鋸用替刃
    用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)270
  • ジョーズ替刃フッ素 サボテン

    ジョーズ替刃フッ素

    サボテン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
    用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    2,398税込2,638
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
    用途一般木材、集成材、合板付属品収納ケース全長(mm)306刃長(mm)270材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)306刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    1,598税込1,758
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
    用途一般木材、集成材、合板付属品収納ケース全長(mm)306刃長(mm)270材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式サヤ付鋸270剪定替刃 SK11

    替刃式サヤ付鋸270剪定替刃

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
    用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数8枚目
  • 替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃 SK11

    替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。
    用途竹などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数18枚目
  • 替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11

    替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
    用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数11枚目
  • レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • ウルトラカット剪定鋸 270mm替刃 近正

    ウルトラカット剪定鋸 270mm替刃

    近正
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番439-8726全長(mm)310刃長(mm)270
  • 宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃 浅香工業

    宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長270mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
    用途二段目剪定鋸270mm用替刃材質スチール全長(mm)325質量(g)85刃長(mm)270
  • ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    翌々日出荷
    DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
    用途大工用鋸トラスコ品番396-5724適合本体DI-27全長(mm)330質量(g)55刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24材質(刃)刃物用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンリン27 替刃 アルス

    サンリン27 替刃

    アルス
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    サンリン27S-27用の替刃です。
    用途生木の剪定仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、UVカット、衝撃焼入全長(mm)340質量(g)68刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用