絞り込み
刃長(mm)
  • 330
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 180(16)
  • 200(8)
  • 210(76)
  • 225(25)
  • 230(3)
  • 240(66)
  • 250(29)
  • 265(17)
  • 270(45)
  • 300(46)
ピッチ(mm)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.5~4.5(1)
  • 4(1)
ブランド
  • レザーソー(5)
  • バクマ工業(4)
  • エスコ(2)
  • Silky(ユーエム工業)(2)
  • SHARK SAW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180(16)
210(76)
225(25)
240(66)
250(29)
265(17)
270(45)
300(46)
330
刃長(mm)をもっと見る
  • マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)

    マスター 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工
  • ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
  • バクマソー替刃 バクマ工業

    バクマソー替刃

    バクマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
    刃長(mm)330
  • レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • 替刃式鋸  共通替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    899税込989
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下刃ピッチ(mm)2.8
  • 木挽 替刃 レザーソー

    木挽 替刃

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • 仮枠鋸(直柄) エスコ

    仮枠鋸(直柄)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    [EA599RD-33用]替刃。
    用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    EA599RG-2用替刃。
    刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業

    バクマソー 仮枠330 替刃

    バクマ工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
  • レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • 恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)3刃長(mm)330板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用