絞り込み
刃長(mm)
- 180
- 190(1)
- 200(1)
- 210(10)
- 220(1)
- 240(9)
- 265(1)
- 270(4)
- 295(1)
- 300(2)
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.5(2)
ブランド
- エスコ(1)
- レザーソー(1)
- 別所二郎作(1)
- 石鋸工業(1)
- 現場屋(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

レザーソー 180 両刃 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式両刃鋸180mm 替刃
別所二郎作¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途替刃式両刃鋸180mm(011210)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)300品番11210質量(g)41タイプ替刃ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)180
替刃式ミニ両刃鋸 替刃
石鋸工業¥699税込¥7691個8日以内出荷刃多楽 替刃式ミニ両刃鋸の専用替刃。用途一般木材、合板、集成材などの切断に。板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃両刃
SK11¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
両刃鋸用替刃
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷旧EA599RA-5A用の替刃です。エスコ品番EA599RA-5Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素工具鋼
















![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)