絞り込み
ピッチ(mm)
エコロジープロダクト

金切ノコ 250mm 替刃2枚付
BIGMAN(ビッグマン)¥679税込¥7471個当日出荷金切鋸は押して切る。仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ボードのこ(押切り用替刃)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(1本)当日出荷切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。 上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用トラスコ品番274-3175材質SK材全長(mm)120質量(g)10ピッチ(mm)3.1刃長(mm)100板厚(mm)1.2刃厚(mm)1.25切り幅(mm)1.2
替刃式押引鋸 替刃
SK11¥499税込¥5491個当日出荷替刃式押引鋸用の替刃です。押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適です。 鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)1.3
ボードのこ 押切り用替刃
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。用途内装工事・電気工事・配管工事。トラスコ品番853-3816材質SK材刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
カッター型押引鋸 替刃
SK11(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
替刃式押廻鋸専用 替刃
X-BEAM¥659税込¥7251枚翌日出荷刃先で切り込み穴が開けられる。押し切りなので、表面の切り口がきれい。切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。寸法(mm)120
のこぎり替刃 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら