絞り込み
シリーズ
ブランド
- BETCO(2)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- SMART[洗剤・除去剤](1)
- つやげん(9)
- オーブテック(1)
- コニシ(2)
- ドーイチ(1)
- ペンギンワックス(3)
- ミッケル化学(6)
- ミヤキ(3)
- ユシロ化学工業(3)
- ラグロン(3)
- リンレイ(12)
- ワイエステック(3)
- 内田洋行(1)
- 友和(1)
- 日本マルセル(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 装栄(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力ワックスはくり剤
友和(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(4L)当日出荷化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
店舗用はくり剤
リンレイ(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(2L)当日出荷古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
R'S PRO シールはがし
リンレイ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(330mL)当日出荷天然オレンジオイル使用・低臭タイプ 粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解 「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー。<ガス抜きキャップ採用>用途・シール、粘着テープ、ステッカーなどののりの除去 ・油、グリースなどの油汚れの除去 ・マジックインキ、ボールペン、クレヨン、油性ペイントなどの落書きの除去 ・ガムの除去アズワン品番64-8884-49
ユシロンピック チャージ100
ユシロ化学工業(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷高膜厚を、短時間で一気にはくり出来ます。有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特許取得の皮膜破壊特殊浸透剤の配合により、高膜厚でも一気にはくりができ、最強の皮膜溶解力で作業時間短縮も可能にします。用途業務用・剥離剤液色黄色希釈倍率10~30倍pH12液性アルカリ性引火点(℃)87臭気特異臭密度(g/cm3)1.01
リムーバー(ネオトーレル)
CONDOR(山崎産業)¥7,998税込¥8,7981個(4L)当日出荷ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。用途化学床材上のワックスの剥離に。トラスコ品番356-8075質量(kg)4.2液性アルカリ性標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
強力はく離剤 パワーリガード
ユシロ化学工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(18L)当日出荷はじかず強力なはくり力で、作業性が良好です。泡が少なくサラサラの汚水で、回収作業もラクに行えます。用途業務用・剥離剤トラスコ品番855-7554材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤容量(L)18タンク容量(L)18液色黄色希釈倍率5~15倍pH11液性アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.04外観液体2018年トラスコ掲載ページ-631989
NEWギガジェット
リンレイ¥17,980税込¥19,7781缶(18L)当日出荷ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤トラスコ品番470-5360希釈倍率5倍pH12.4(25℃)比重1.02(25℃)臭気溶剤臭外観微濁液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-95RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)450繰り返し・詰め替え対応
ダビンチ
ミヤキ¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか5日以内出荷ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。 石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。液性アルカリ性標準使用量6m2/L(原液)
リムーバー(エコマイティ)
CONDOR(山崎産業)¥5,798税込¥6,3781個(4L)当日出荷環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。用途化学床材上のワックスのはく離に。トラスコ品番356-8091質量(kg)4.2液性中性標準使用量約200mL/m2(5倍希釈時)
がってん!2
リンレイ¥28,980税込¥31,8781缶(18L)翌日出荷樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.4備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
白木・コルク床用クリーナー&ハクリ剤
ラグロン¥2,298税込¥2,5281個(500mL)7日以内出荷ワックスの除去、ひどい汚れも除去します白木やコルク素材を傷めません成分界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、キレート剤容量(L)0.5液性中性標準使用量ひどい汚れ(5~10倍)通常汚れ(10~20倍)白木・コルクの剥離は(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
〈特)ハクリ剤
つやげん¥9,998税込¥10,9981缶(18L)5日以内出荷界面活性剤配合の万能タイプ剥離剤! 強力な剥離力と作業性も良い万能タイプの製品。 幅広い用途に使え、経済的でもあるお勧めの製品。用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く)希釈倍率5~10倍
中性リムーバー増粘タイプ フローリング用18kg
ミッケル化学¥12,980税込¥14,2781箱(18kg)4日以内出荷水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。 増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。 床の変色を抑える中性タイプです。 はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。希釈倍率原液使用液性中性適合材フローリング、化学床材標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
マジックジェルリムーバー
つやげん¥11,980~税込¥13,178~1缶(18L)ほか5日以内出荷フローリング剥離の決定版!フローリング、階段の蹴込み部分の剥離にお勧めです。 通常の剥離剤を使用すると材質を傷める恐れが高いフローリングも増粘タイプなので、継ぎ目から染み込み難く、中性なので安心してご使用頂けます。 家具や什器の下にも流れ込み難いので養生の必要が無く作業が可能です。用途フローリング、化学床材他のフロアポリッシュの剥離用。希釈倍率原液使用
スペースウルトラリストア【光沢復元剤】
オーブテック¥4,598税込¥5,0581個(3.78L)5日以内出荷ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。 全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。 シックハウス症候群(VOC)対応。 洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。 天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。 ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。 ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。 経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。用途床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー容量(L)3.78塗り面積(m2)1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
エナトロン グリーン
ワイエステック¥7,798税込¥8,5781缶(1L)当日出荷塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。 ゲルタイプ。用途亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラスなど、下地をいためる危険性の無いものの上に貼られた塩ビフィルムの除去に最適です。液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
ワックス剥離パッド
ラグロン¥399税込¥4391個(16g)当日出荷樹脂ワックスの剥離の際にあると便利な専用パッドです。コシのあるナイロン不織布を採用しているので頑固なワックスもしっかりと剥がせます。ハンディモップ本体にワンタッチで取り換えが可能です。
ハイパーリムーバースーパーライト
ミッケル化学¥11,980税込¥13,1781缶(18L)5日以内出荷優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。 ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。 低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません)希釈倍率5~15倍液性アルカリ性散布量(mL/m2)150~200
ステッカー・シール・ガムはがし お試しタイプミニ
ドーイチ¥549税込¥6041個(30mL)4日以内出荷成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスポイトタイプシリーズディゾルビットシリーズ内容量(mL)30主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
ステックリン
リンレイ¥27,980税込¥30,7781箱(4L×4本)当日出荷希釈するとゼリー状になり什器下等に流れ込んだりせず、幅木や階段の蹴込み部分のハクリに最適。アズワン品番64-8883-98RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーアクア4L
CONDOR(山崎産業)¥15,980税込¥17,5781缶(4L)3日以内出荷界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。 無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。トラスコ品番336-6464材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)4.3容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
ドラゴンリムーバー2
リンレイ¥37,980税込¥41,7781缶(18L)翌日出荷・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
ユシロン「ハイピック」
ユシロ化学工業¥7,698~税込¥8,468~1個(10L)ほか7日以内出荷アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用液性アルカリ性使用希釈倍率10倍商品タイプ本体
エナトロンチェリー
ワイエステック¥25,980~税込¥28,578~1缶(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷下地がアクリル板・焼付け塗膜・ウレタン2液塗膜などの上に貼られた塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプです。焼付塗膜(車)やアクリル板に貼られたカッティングシート糊除去剤に最適です。用途強力タイプ・カッティングシート糊除去剤成分炭化水素系液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
トリプライザーVX
ミッケル化学¥12,980税込¥14,2781箱(18L)5日以内出荷光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。 高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。 塗布作業時の負荷を軽減します。使用の目安1200~1500m2/1箱
ハイパーリムーバーライト
ミッケル化学¥16,980税込¥18,6781缶(18L)4日以内出荷高い剥離力と非危険物化を両立した扱いやすい剥離剤です。 幅広い希釈倍率で、汎用高耐久タイプの頑固な皮膜にも強力に対応します。種別強力剥離剤希釈倍率10~30倍適合材化学床散布量(mL/m2)150~200(希釈液)
グレートリムーバー
つやげん¥7,798税込¥8,5781缶(18L)5日以内出荷可能な限りのコストダウンを追及した剥離剤。 剥離力、良好な作業性を保ちながら、経済性を一番に追求した製品。用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く)希釈倍率5倍繰り返し・詰め替え対応
サンシャインリムーバー
つやげん¥14,980税込¥16,4781缶(18L)5日以内出荷低臭タイプのノンリンス剥離剤! ワンランク上の剥離力で臭いも少ない経済的で作業効率も良い製品。用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、一部のラバー素材は除く)希釈倍率6~12倍繰り返し・詰め替え対応
エナジーパワー
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781個(18kg)5日以内出荷強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率5~11倍繰り返し・詰め替え対応
ハクリスタープロX
コニシ¥26,980税込¥29,6781缶(18L)5日以内出荷はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率12~20倍液性アルカリ性標準使用量1200m2/18L
ハクリスターSS
コニシ¥29,980税込¥32,9781缶(18L)5日以内出荷「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。 不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率10~15倍液性アルカリ性標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
スカッシュ パワータイムⅡ 超強力ハクリ剤(ノンリンス)
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781缶(18L)3日以内出荷溶剤、アミン類の成分・配合率を見直し、高いハクリ性能・作業性を実現!。無機アルカリを新配合、浸透・溶解力がさらにUP!。ハジキのない高い濡れ性とサラサラ汚水&低臭・ノンリンス用途化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュのはく離に使用します。成分ベンジルアルコール、2-(メチルアミノ)エタノール、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水容量(L)18希釈倍率(標準)10倍液性強アルカリ
FPCリメイクS
リンレイ¥57,980税込¥63,7781缶(18L)翌日出荷・FPC リメイクSは、プロテクションコート専用の皮膜除去剤です。 ・標準希釈倍率が15倍で経済的、低臭なので作業中も安心です。用途化学床材に塗られたプロテクションコートの除去作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約1350m2(15倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら