スカッシュ パワータイムⅡ 超強力ハクリ剤(ノンリンス)
溶剤、アミン類の成分・配合率を見直し、高いハクリ性能・作業性を実現!
無機アルカリを新配合、浸透・溶解力がさらにUP!
ハジキのない高い濡れ性とサラサラ汚水&低臭・ノンリンス
- 用途
- 化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュのはく離に使用します。
- 成分
- ベンジルアルコール、2-(メチルアミノ)エタノール、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水
- 容量(L)
- 18
- 希釈倍率
- (標準)10倍
- 液性
- 強アルカリ
- 内容量
- 1缶(18L)
注意
※1スカッシュパワータイムⅡを水で希釈し希釈液をつくります。※2希釈液をモップに含ませ、床にたっぷり平均に塗り広げます(希釈液200ml 塗布/m)。
※3希釈液が樹脂塗膜に充分浸透し溶解するまで3~5分程度放置します。
※4ポリッシャーにはく離用のパッドやブラシを取付け、床をはく離洗浄してください。
※ ポリッシャーを使用できない場所はハンドパッドやモップでこすり洗いをしてください。
※5汚水をウェットバキュームや床用スクイジー等で回収してください。
※6吸い残しやスクイジー跡が乾かないうちに水拭きを実施した後、床を乾燥させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗剤 の新着商品
カテゴリ














![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)











