絞り込み
全長(mm)
ブランド
- エスコ(18)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- Ideal-Tek(10)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- H&H(2)
- Strong Tool(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KEIBA(1)
- サンハヤト(1)
- ホーザン(1)
- Erem(1)
- LINDSTROM(リンドストローム)(1)
- ミネシマ(1)
- 美鈴(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

リードベンダー
サンハヤト(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
Strong Tool(1件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷種類ノーズプライヤ全長(mm)155先端形状ベントノーズ/ロングノーズトラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
抵抗足曲キンク工具(静電対策品)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
WRプライヤー
KEIBA(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプライヤー
E-Value(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
ミニワイヤーストリッパー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!種類精密プライヤ全長(mm)127切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)28質量(g)70トラスコ品番828-3584皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
マイクロロングノーズプライヤー
Strong Tool¥559税込¥6151丁当日出荷種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷から翌日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
QI対応型コネクタープライヤー
H&H¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
ホビープライヤーベント
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821丁4日以内出荷ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
ホビープライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491丁4日以内出荷ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0838全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-80
アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。種類精密プライヤ全長(mm)135材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0質量(g)74口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から翌日出荷質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。種類ノーズプライヤ全長(mm)128先端形状ラウンドノーズ質量(g)65先端長(mm)21頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12柄幅(mm)52トラスコ品番785-2860
MINIクリンピングプライヤー
H&H¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し質量(g)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
精密プライヤー ハンドル:コンフォート
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。用途部品をつかむ・曲げる作業に。トラスコ品番195-5211アズワン品番64-8369-80
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)先端ギザなし
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0846全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83タイプ直爪先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-11
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0845全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-10
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0843全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-09
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0842全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-84
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0840全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-82
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0839全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-81
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0837全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-79
マルチストリッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)165質量(g)176ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2























![115mm[ESD]精密プライヤー[半丸、45°] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481292-180824-02.jpg)

![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289040-260624-02.jpg)
![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289049-260624-02.jpg)