絞り込み
全長(mm)
- 150(2)
- 180(4)
- 250(4)
- 300(2)
- 400(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- エスコ(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ハゼット(3)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フジ矢(2)
- JTC(2)
- トップ工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- CHANNEL(1)
- WIZ'A(1)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
150(2)
180(4)
250(4)
300(2)
400(1)

プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15寸法(mm)48×20×180質量(g)260ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14全長(mm)150質量(g)193ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)7寸法B1(mm)4.7寸法B3(mm)10.5
プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番149-4928材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルコンフォート
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1組(3個)当日出荷手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック色赤
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォン用としてお使いいただけます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用に適しています。ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外せます。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状を採用しています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02●パッケージ:無し全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキつかみ幅(mm)Φ10~75
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19寸法(mm)57×18×250質量(g)490ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。用途つかむ・締める・曲げる作業に寸法(mm)330×115×48質量(g)1030
プライヤーレンチ & COBRA セット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781組翌日出荷プライヤーレンチ180mm(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー250mm(8701-250SB )質量(g)620ケース寸法(mm)96×30
プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番446-9259材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルソフトプラスチック























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)