絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ピンセット

1,274件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ステンレス 弱電用ピンセット ANEX

    ステンレス 弱電用ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    18-8ステンレス製で非磁性です。
    用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4全長(mm)150サイズ150mm先曲質量(g)26先端形状先曲
  • ファインセラミックピンセット VICTOR(花園工具)

    ファインセラミックピンセット

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
    トラスコ品番493-7147材質ステンレスSUS304サイズ先丸型120mm質量(g)31先端形状先丸型
  • フッ素樹脂ピンセット ケニス

    フッ素樹脂ピンセット

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質ETFE
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • 高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS410

    ANEX(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
    トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5全長(mm)170サイズルーチェ型170mm質量(g)32タイプルーチェ型
  • セラミックピンセット(標準先細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    セラミックピンセット(標準先細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。トラスコ品番351-6873幅(mm)10全長(mm)130材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット サンダイヤ

    ピンセット

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • PTFEピンセット コクゴ

    PTFEピンセット

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • セラミックピンセット ケニス

    セラミックピンセット

    ケニス
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
    耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
  • ピンセット SK11

    ピンセット

    SK11
    299税込329
    1本
    当日出荷
    先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状平型全長(mm)約125タイプ切手用
  • ウェハー用ファイバーチップピンセット Rubis

    ウェハー用ファイバーチップピンセット

    Rubis(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    タイプウェハ用制電タイプ耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
  • ESD竹ピンセット ホーザン

    ESD竹ピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
    トラスコ品番298-3672材質全長(mm)150質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆作用ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    逆作用ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。仕様先端ギザ付トラスコ品番778-1491材質SU304全長(mm)170質量(g)44先端形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり ANEX

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり

    ANEX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先丸鳶型 見やすい先曲がり
    用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸鳶型質量(g)30サイズ(mm)120×10
  • フラットピンセット ナリカ

    フラットピンセット

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    繊細なものなど扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
    仕様完全非磁性・耐酸性材質ステンレス
  • ステンレス製ピンセット KFI

    ステンレス製ピンセット

    KFI
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
    用途精密作業に。歯科用。全長(mm)160先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • ピンセット サンダイヤ

    ピンセット

    サンダイヤ(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    材質SUS430タイプ先曲り 上物
  • 竹プローブ ホーザン

    竹プローブ

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット(2本)
    当日出荷
    フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
    付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217材質全長(mm)160質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160mm [曲]ロックピンセット エスコ

    160mm [曲]ロックピンセット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-32
  • 竹ピンセット ANEX

    竹ピンセット

    ANEX
    529税込582
    1本
    当日出荷
    竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    材質
  • ウエハー用カーボンピンセット 三商

    ウエハー用カーボンピンセット

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
  • 竹ピンセット TRUSCO

    竹ピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。トラスコ品番855-2574材質幅(mm)9全長(mm)200質量(g)7先端先細型2018年トラスコ掲載ページ3 0601
  • 200mm [曲]ロックピンセット エスコ

    200mm [曲]ロックピンセット

    エスコ(3件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-33
  • プラスチック ピンセット ANEX

    プラスチック ピンセット

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。
    用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業にトラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR)

    DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
    材質特殊鋼先端形状先細
  • ピンセット(class1) TGK(東京硝子器械)

    ピンセット(class1)

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質SUS430
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
  • 鉄腕ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
    用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。材質ステンレスSUS304製幅(mm)9全長(mm)125質量(g)24板厚(mm)2.2つまみ荷重(g)約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
    用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
  • バキュームピック 用交換パット ホーザン

    バキュームピック 用交換パット

    ホーザン
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷
    P-830、P-831用交換パット
    適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用プラスチックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    材質/仕上カーボンファイバープラスチック
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型先端形状極細鋭型
  • ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット
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
3ページ目: ピンセット 【通販モノタロウ】 その他作業工具