絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(219)
- 120~140未満(366)
- 140~160未満(167)
- 160~180未満(48)
- 180~200未満(37)
- 200~220未満(32)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(15)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(285)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- ANEX(48)
- ケニス(41)
- Rubis(39)
- アズワン(36)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- FACOM(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ナリカ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ステンレス ピンセット 5本組
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。トラスコ品番774-0433セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直質量(g)150
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。トラスコ品番493-6841材質ステンレスSUS304サイズ先細鷲型115mm質量(g)31先端形状先細鷲型
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
ステンレス製ピンセットフッ素加工
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
シバタッチ 粘着式ピンセット
スリーエスシステム¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程使用可能回数20000回~30000回
超精密ピンセット ストレートシェイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ファイバーチップピンセット
コクゴ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型先端形状先丸鷲型
ピンセット NO.5 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,798税込¥7,4781個欠品中耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
透明プラスチック製ピンセット
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
ピンセット U型ミニ
SK11(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。用途ホビー・小細工。仕様ギザ付材質ステンレス鋼SUS430形状U型ミニ全長(mm)80
ピンセット 逆作用
SK11¥698税込¥7681個当日出荷グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
プラチップピンセット
ホーザン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色白耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット P-3F(フッ素コート)
ALLEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6528材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14板厚(mm)1.5先端形状印刀型先端幅(mm)8
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
ESDグリップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
セラミックピンセット交換用チップ
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本ほか当日出荷セラミックピンセット用の交換用チップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット アングル
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
りん青銅ピンセット
ホーザン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。材質りん青銅全長(mm)125質量(g)25先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-42RoHS指令(10物質対応)対応
ESDセラミックチップ
ホーザン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質ジルコニアセラミック色黒耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
セラミックピンセット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)全長(mm)127質量(g)22チップ色白耐熱温度(℃)1200(チップ)先端幅(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷トラスコ品番103-9724材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120質量(g)77先端幅(mm)120
矢じり型ピンセット125
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。用途小物つまみ作業。トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端矢じり形2018年トラスコ掲載ページ3 0587
ピンセットスタンド
ケニス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7